付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)電源電池(単3×1本)対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約60(電池含まず)電源単3乾電池(1本)接続方式無線分解能(dpi)600/1200対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111保証期間1年電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用)質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)電源電池(単3×1本)対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大448日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6インターフェースUSB-A オス動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間:最大584日ボタン数5ボタン電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる無線通信方式無線2.4GHz読取方式BlueLED光学式