パソコン/周辺機器 (7) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
クリック音が気にならない静音スイッチ採用!高感度のBlueLED搭載!手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ!
付属品 保証書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000dpi 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、MacPlayStation(R)3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3776-96
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状高感度「BlueLEDセンサー」採用。光沢面やガラステーブルの上でも使えるデスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000dpi 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) インターフェース USB 動作環境 温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)
有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン 動作湿度(%) 10~85 ホイール数 1 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 ブルーLED
有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。
カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適
握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状
デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m
有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
色 ブラック インターフェース USB 付属品 取扱説明書 質量(g) 約77 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Mac OS X 10.4以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット センサータイプ 光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約58×40×100 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
付属品 取扱説明書 質量(g) 約95 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3 センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×40×105(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 5
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用
さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能
抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
RoHS基準値準拠
接続方式 有線 ボタン数 3ボタン センサー BlueLED光学式 色 ブラック インターフェイス USB Type-A 対応OS Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66×約39×約113 本体質量(g) 約80 動作温湿度範囲 温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 付属品 本体、取扱説明書 対応機種 USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m) 約1.5 分解能(dpi) 1200 ホイール数 なし 質量(g) 80
有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約89 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×38×95(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 5 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85