カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(6)
  • サンワサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsmlu100」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有線レーザー式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー)

    有線レーザー式マウス 静音/3ボタン

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    翌日出荷
    高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
    付属品取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)約70ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Macセンサーレーザー方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×37×100(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85
  • 有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック BUFFALO(バッファロー)

    有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    クリック音が気にならない静音スイッチ採用!。高感度のBlueLED搭載!。手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ!
    付属品保証書質量(g)約63ケーブル長(m)約1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000dpi対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacPlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3776-96
  • 有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ BUFFALO(バッファロー)

    有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。 カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適 握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状 デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m 有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
    付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約77ケーブル長(m)約1.5対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビットセンサータイプ光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×40×100インターフェースUSB動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
  • 有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー)

    有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適。握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状。高感度「BlueLEDセンサー」採用。光沢面やガラステーブルの上でも使える。デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m。有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
    色ブラックケーブル長(m)1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000dpi対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)インターフェースUSB動作環境温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)
  • 3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック BUFFALO(バッファロー)

    3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    翌日出荷
    クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
    付属品本体、取扱説明書色ブラック質量(g)80ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約80対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体接続方式有線分解能(dpi)1200対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)センサーBlueLED光学式保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ボタン数3ボタンインターフェイスUSB Type-Aホイール数なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113
  • 有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー)

    有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
    付属品取扱説明書/保証書質量(g)約63ケーブル長(m)約1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン動作湿度(%)10~85ホイール数1動作温度範囲(℃)5~40読取方式ブルーLED
  • Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    「心地よい」をカタチに 「安定感」をカタチに(特許出願済) 「快適」をカタチに(特許出願済) 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計 横スクロールに対応したチルトホイール搭載 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載 赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載 タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス RoHS基準値準拠
    電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600dpi商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2プロファイルHID読取方式BlueLED光学式
  • 無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー)

    無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1本
    当日出荷
    お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
    付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)電源電池(単3×1本)対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
  • 無線 5ボタン BlueLEDマウス BUFFALO(バッファロー)

    無線 5ボタン BlueLEDマウス

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状
    付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6インターフェースUSB-A オス動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間:最大584日ボタン数5ボタン電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる無線通信方式無線2.4GHz読取方式BlueLED光学式
  • 無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー)

    無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状! 脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス! バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
    付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用)質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
PC周辺機器カテゴリ