カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
「bsmru21bkz」の検索結果
特価

有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷環境に配慮した簡易パッケージモデル 使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス 手になじむデザイン デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m 古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応付属品本体、取扱説明書質量(g)約87ケーブル長(m)約1.25対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XPセンサータイプIR LED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×42×108インターフェースUSB動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間