カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- エレコム(7)
- iClever(3)
- サンワサプライ(2)
- オーム電機(1)
- サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bstk bk」の検索結果

スリムテンキーボード BSTKシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷機能とデザインを兼ね備えたテンキー。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。パソコンに挿すだけですぐ使える。種別Tabキー付き対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
スリムテンキーボード BSTKシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から8日以内出荷機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。種別USB2.0ハブ/Tabキー付き接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB簡単接続です。Excelに最適なTabキー、00キー搭載です。本体が滑りにくいラバーフットです。NumLock問題対策済みです。簡易パッケージです。トラスコ品番457-4668色ブラック
有線コンパクトテンキーボード
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま 桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載 デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用付属品取扱説明書/保証書仕様キースイッチ:メンブレン色ブラック質量(g)約100ケーブル長(m)約0.8接続方式USB対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×113×23(突起部/ケーブル含まず)使用電源バスパワーインターフェースUSB-Aキー数19キー動作環境5~40℃/5~90%アズワン品番64-3778-66キーピッチ(mm)19
有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。種別TabキーUSB接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線テンキーボード Tabキー付き ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥899税込¥9891台翌日出荷Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為RoHS指令(10物質対応)対応