パソコン/周辺機器 (27) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容 本体、取扱説明書/保証書 色 ブラックスケルトン 質量(g) 約58 ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種 USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェース USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 動作温湿度範囲 温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 480 対応プロトコル RS-232C 変換タイプ オス - オス コントローラ FTDI製 FT231X コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 D-sub9ピン
USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用USBType-AtoType-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Cオス 最大電流(A) 3(規格値) 対応機種 USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器 動作環境 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) シールド 3重シールド 転送速度(Mbps) 480 アズワン品番 64-3779-63 特性 パワーデリバリー対応、データ伝送 最大電圧(V) 5(規格値) ケーブル太さ(mm) 4.2 USBタイプ USB2.0/1.1 変換タイプ オス - オス
スイッチ・アクセスポイント用 コンソールケーブル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
スイッチとパソコンを接続するの使用するコンソールケーブルコンソールケーブル(RJ45=D-Sub 9pin メス)対応機種:(スイッチ)BS-G2124M、BS-G2116M、BS-G2108M (無線LANアクセスポイント)WAPM-APG300N、WAPM-AG300N
USB変換アダプター Type-A to Type-C BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
コネクタ形状 Type-A、Type-C 適合用途 データ転送
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容 本体、取扱説明書/保証書 色 ブラックスケルトン 質量(g) 約74 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種 USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェース USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 動作温湿度範囲 温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 480 対応プロトコル RS-232C 変換タイプ オス - オス コントローラ FTDI製 FT231X コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 D-sub9ピン
USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド(カーボン素子練り込み) 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.8 変換タイプ オス-メス
USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)480Mbpsの高速伝送対応
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなど インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5 変換タイプ オス-オス
USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍ですTypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応「USB Power Delivery」に対応最大3A DC20V(60W)の給電が可能Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様 USB Power Delivery対応(最大60W) 色 ブラック 規格 適合:USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応 適合規格 USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応 電力(W) 最大60(USB Power Delivery対応) コネクタ形状 USB Type-C オス - USB Type-C オス 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-C搭載機器 インターフェース USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85 最大電圧(V) 20 ケーブル太さ(mm) 5 転送速度(Gbps) 最大10(規格値) 変換タイプ オス-オス
USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) データ転送速度 USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3 変換タイプ オス-メス
USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm) 4 アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Mbps) 480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0) 特性 なし 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) USBタイプ USB3.0/2.0/1.1 オス形状 USB(Type-A) ケーブルタイプ スリム、やわらか 変換タイプ オス - オス コネクタ2 microB
USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用既存の周辺機器を接続できる変換ケーブルUSB Type-Aメス to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g) 約18 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-A メス - USB Type-C オス 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.2 転送速度(Gbps) 最大5(規格値) 変換タイプ オス-メス
USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-C オス 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.2 転送速度(Gbps) 最大5(規格値) 変換タイプ オス-オス
USB2.0変換ケーブル(Aメス to C) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用既存の周辺機器を接続できる変換ケーブルUSB Type-Aメス to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g) 約17 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-A メス - USB Type-C オス 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3.2 変換タイプ オス-メス
USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ 2.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブルノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
色 ブラック ケーブル長(m) 2.5 コネクタ形状 USB Type-Aメス - USB Type-Aオス 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 ケーブル外径(Φmm) 2.5 アズワン品番 64-3779-16 伝送帯域(MHz) 最大480 USBタイプ USB2.0/1.1 ケーブルタイプ スリム 変換タイプ メス - オス
USB3.0 A to B スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB3.0AtoBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Bオス 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm) 4 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) USBタイプ USB3.0/2.0/1.1 ケーブルタイプ スリム、やわらか 変換タイプ オス - オス
USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m) 0.8 色 ブラック ケーブル種類 ストレート 対応機種 USB Type-C(R)搭載機器 インターフェース USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス 適合規格 USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3 転送速度(Gbps) 最大40(規格値) 端子形状 USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス 最大電圧(V) 最大20(USB Power Delivery対応) 最大電流(A) 最大5(規格値/USB Power Delivery対応) 質量(g) 約40 動作温度範囲(℃) 0~45 動作湿度(%) 10~85 コネクタ形状 Type-C
USB2.0延長ケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル480Mbpsの高速伝送対応無鉛はんだ使用
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5 変換タイプ オス-メス
USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)フェライトコア付480Mbpsの高速伝送対応
色 アイボリー コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなど インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド(フェライトコア付き) 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 フェライトコア 対応 変換タイプ オス-オス
USB2.0リピーターケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル480Mbpsの高速伝送対応ドライバー不要
色 ブラック 質量(g) 約130 ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 消費電力 High Speed 最大137mA 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 4.0 変換タイプ オス-メス
USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブルノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 2.6 フェライトコア 対応 変換タイプ オス-メス
USB2.0ケーブル(A to C) 4.0m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB microB to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
どっちもUSB2.0ケーブル(A to miniB) 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せますどっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」やわらかくて使いやすいスリムケーブル
どっちもUSB2.0延長ケーブル 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せますどっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」やわらかくて使いやすいスリムケーブル
どっちもUSB2.0ケーブル(A to microB) 1.2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せますどっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」やわらかくて使いやすいスリムケーブル
USB2.0ケーブル(microB to C) 2.0m ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB microB to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる