カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(192)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • CKD(12)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • RS PRO(17)
  • TMEHジャパン(9)
  • イトーキ(117)
  • ケナメタル(6)
  • コクヨ(11)
  • ナイキ(16)
  • フジキン(7)
  • ブルーストーム(Bluestorm)(22)
  • ホンダ(151)
  • 三菱ふそう(17)
  • 大阪魂(41)
  • 常磐精工(9)
  • 栃木屋(23)
  • 高島産業(16)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsw」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵 BUFFALO(バッファロー)

    200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
    視野角約120度フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。画素数200万画素付属品取扱説明書/保証書幅(mm)80高さ(mm)51質量(g)約110奥行(mm)50電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)600~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.2アズワン品番64-3780-26ビデオフォーマットMJPG/YUY2内蔵マイクあり
  • 200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    200万画素 フルHD30fps対応 マイク内蔵 プライバシーシャッター搭載 ケーブル長2m
    視野角約81度フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。画素数200万画素付属品取扱説明書/保証書幅(mm)80色ブラック高さ(mm)51質量(g)約110奥行(mm)50電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS 10.9以降対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)400~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.0ビデオフォーマットMJPG/YUY2内蔵マイクあり
  • 390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック BUFFALO(バッファロー)

    390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥10,590税込¥11,649
    1台
    翌々日出荷
    390万画素で2592x1520/30fpsの高解像度で撮影可能。オートフォーカスにより、手前の資料の文字から遠景まで、鮮明な画像を映します。ステレオマイク内蔵。プライバシーシャッター搭載。市販の三脚に設置できる三脚穴付
    質量(g)約140電源USBバスパワーケーブル長(m)2有効画素数390万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×56×54インターフェースUSB 2.0 Type-A商品構成取扱説明書/保証書最大解像度2592×1520ピクセル動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~90%保証期間6か月視野角水平:約62° 垂直:約36°映像素子CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス(コントラスト式)開放F値F2.0動画フォーマット:MJPG/YUY2焦点距離10cm~∞フレームレート最大60fps※最大解像度では30fps
  • スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー)

    スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    BS/BSLシリーズをスチールデスク側面へ簡単に取り付け可能にします。 別途、マグネット取付金具「LSW-KG5P」と合わせて使用することにより、 非スチール素材の壁面への簡単取り付けを実現します。
    セット内容マグネット×4個、取り付け用ねじ×4本、ゴムシート×1枚、手袋(1セット)質量(g)60(マグネット:12/個)アズワン品番64-3794-99外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)17×3
  • 法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
    付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書材質金属規格VCCI Class Aポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)端子形状RJ-45型8極コネクター接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)本体質量(kg)1.6対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器電源電圧(V)100 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×43×180機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)13.8バッファメモリ4.1Mbit適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.5動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~85電源供給方式電源ユニット内蔵発熱量(KJ/h)50.00マグネット○※別売オプションが必要です伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)伝送速度24Gbit/s伝送距離(m)100符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)データ記録件数約8190アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.3レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)データ転送方式ストア&フォワード
  • 法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
    付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書材質金属規格VCCI Class Aポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)端子形状RJ-45型8極コネクター接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)本体質量(kg)1対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器電源電圧(V)100 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)10.1バッファメモリ4.1Mbit適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.6動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~85電源供給方式電源ユニット内蔵発熱量(KJ/h)36.36マグネット○※別売オプションが必要です伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)伝送速度16Gbit/s伝送距離(m)100符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)データ記録件数約8190アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.23レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)データ転送方式ストア&フォワード
  • 2ピン式電源タップ 個別スイッチ BSTAPSWシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    2ピン式電源タップ 個別スイッチ BSTAPSWシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    8日以内出荷
    2ピンの電源タップ。個別スイッチ付きで電気の消費を抑えるエコタイプ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。
    色ホワイトスイッチ個別スイッチ