カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(62)
    • 有線LANアダプタ(2)
    • LANケーブル(57)
  • 電気材料(4)
    • モジュラープラグ(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(6)
  • 0.5~1未満(7)
  • 1~2未満(23)
  • 2~3未満(14)
  • 3~5未満(12)
  • 5~10未満(16)
  • 10~50未満(24)
  • 50~100未満(2)
  • 100以上(2)
規格
  • CAT3(17)
  • CAT5(16)
  • CAT5e(17)
  • CAT6(30)
  • CAT6A(10)
  • CAT7(3)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(7)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(22)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(5)
コネクタ
  • あり(25)
  • なし(1)
給電方式
  • PoE対応(1)
構造
  • より線(29)
  • 単線(4)
より線・単線
爪折れ防止
  • 対応(29)
対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(1)
24
ケーブル外径(Φmm)
  • 1~2未満(1)
  • 3~4未満(5)
  • 5~6未満(2)
  • 6~7未満(2)
  • 7~8未満(1)
  • その他(6)
1~2未満・3~4未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・その他
結線方式
  • その他(2)
  • ストレート結線(30)
その他・ストレート結線
コネクタ形状
  • その他(30)
その他
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(68)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 岡野電線(8)
  • 協和ハーモネット(10)
  • サンワサプライ(77)
  • ELPA(7)
  • 通信興業(14)
  • BELDEN(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(95)
  • ROLINE(217)
  • RS PRO(182)
  • StarTech.com(174)
  • 日本製線(116)
  • ATEN(93)
  • AMPHENOL(42)
  • ハーティング(37)
  • Hirschmann Test & Measurement(35)
  • JEFCOM(ジェフコム)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 LANケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    11,900税込13,090
    1式
    翌々日出荷
    Cat6A対応の長尺タイプのLANケーブル。単線仕様のため安定した通信を実現。十字介在入りでノイズに強い。コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます。切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
    規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%結線方式4対UTPケーブル通信速度1Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)5.9
  • Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    399税込439
    1式
    翌々日出荷
    ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル爪折れ防止
  • Cat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 LANケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    579税込637
    1式
    翌々日出荷
    高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    ブルー規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブル、十字セパレーターコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル
  • Cat6 ALANケーブル BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 ALANケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    36,980税込40,678
    1式
    翌々日出荷
    Cat6A対応の300m長尺タイプのLANケーブル。一括遮蔽シールド構造を採用したF/UTPシールドケーブル。干渉やノイズを防ぐ十字介在、ドレインワイヤーも採用し安定した通信を実現。単線仕様。コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます。切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
    ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300(※最大チャネル長:100)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタなしケーブル外径(Φmm)約7.2結線方式4対F/UTPケーブル動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)10~85通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE、PoE+、PoE++対応
  • ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか

    BUFFALO(バッファロー)
    429税込472
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
    仕様(10m以上は単線)ブルー構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • RJ45中継コネクタ Cat6 BUFFALO(バッファロー)

    RJ45中継コネクタ Cat6

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    839税込923
    1台
    翌々日出荷
    10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタ
    仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
  • ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか

    BUFFALO(バッファロー)
    849税込934
    1式
    翌々日出荷
    Cat6A対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 1m オレンジ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 1m オレンジ

    BUFFALO(バッファロー)
    489税込538
    1台
    翌日出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    オレンジケーブル長(m)1
  • ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付 BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応のツメの折れないLANケーブル2本入り。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    付属品結束バンドブラック長さ(m)0.15×2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付 BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付

    BUFFALO(バッファロー)
    599税込659
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    付属品結束バンドブラック規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 1m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 1m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    489税込538
    1台
    翌日出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    ホワイトケーブル長(m)1
  • RJ45中継コネクター Cat6A BUFFALO(バッファロー)

    RJ45中継コネクター Cat6A

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌々日出荷
    Cat6A対応の中継コネクター。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利です。コンパクトサイズのため設置スペースをとりません
    仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6A適合規格カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3端子形状RJ-45(メス) - RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30(突起部含まず)動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間初期不良のみ
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 2m レッド BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 2m レッド

    BUFFALO(バッファロー)
    419税込461
    1台
    翌日出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    レッドケーブル長(m)2
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 7m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 7m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1台
    翌日出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    ホワイト
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 2m ライトイエロー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 2m ライトイエロー

    BUFFALO(バッファロー)
    399税込439
    1台
    翌日出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    イエローケーブル長(m)2
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ。巻取式のため持ち運びに便利。ケーブル長1.5m
    寸法(mm)約47×94×25(コネクター部含む)長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.5×7爪折れ防止
  • ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクター BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクター

    BUFFALO(バッファロー)
    899税込989
    1式
    翌々日出荷
    ツメの折れないCat6A対応のLANケーブル。小型コネクターを採用し、スイッチングハブで隣り合うコネクターとも干渉しにくく、狭いサーバールームにも最適。取り回しがしやすいスリムタイプのLANケーブル
    ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター(小型コネクター)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)3爪折れ防止
  • Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.2mブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.2mブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    399税込439
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー長さ(m)0.2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
  • Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.3mブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.3mブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    429税込472
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー長さ(m)0.3規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
  • Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    739税込813
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
  • Cat6対応LANコネクター 10個入 BUFFALO(バッファロー)

    Cat6対応LANコネクター 10個入

    BUFFALO(バッファロー)
    1,798税込1,978
    1台
    翌々日出荷
    折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター。10個入り
    仕様線体:単線、ヨリ線両用適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクターAWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0適合ケーブルUTPケーブル
  • Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート15mブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート15mブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー長さ(m)15規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造単線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
  • Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要) BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)

    BUFFALO(バッファロー)
    7,298税込8,028
    1台
    翌々日出荷
    かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター。カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適。UTP/STP両対応。単線/撚線両対応。10個入り
    付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約20(1個分)適合規格カテゴリー6A端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50AWG26AWG~23AWG適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
  • Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止
  • Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 10m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 10m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    ホワイト規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止
  • Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート7mブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート7mブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,598税込1,758
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
  • Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    ブラック規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止
  • Cat6ツメの折れないLANケーブルフラットストレート7mホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブルフラットストレート7mホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,598税込1,758
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    ホワイト長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)1.5結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
  • Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,498税込3,848
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー長さ(m)20規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
  • Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    739税込813
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
    ブラック長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
  • Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1.5m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1.5m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    699税込769
    1台
    翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    ブルー規格オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)1.5構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45スリム適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間初期不良のみコネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対ストレートケーブルグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500爪折れ防止
  • Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    629税込692
    1台
    翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    ホワイト規格オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)1構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45スリム適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間初期不良のみコネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対ストレートケーブルグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500爪折れ防止
  • Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 7m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 7m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    979税込1,077
    1台
    翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    ホワイト規格オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)7構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45スリム適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間初期不良のみコネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対ストレートケーブルグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500爪折れ防止
  • Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入 BUFFALO(バッファロー)

    Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター。折れないツメ+ツメカバー付き、Wでツメを保護します。10個入り
    仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)LANコネクター部:約1.6(1個分)/カバー部:約0.8(1個分)適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×15×42(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境温度 0℃~40℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTPケーブル入数10個
  • Cat6対応ロック付きLANコネクター 10個入り BUFFALO(バッファロー)

    Cat6対応ロック付きLANコネクター 10個入り

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    Cat6対応の簡易ロック機能付きLANコネクター。不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎます。コネクター10セット入り、カギ2個入り
    仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTP入数10セット(鍵2個)
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 7m オレンジ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 7m オレンジ

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1台
    8日以内出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    オレンジ
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 10m オレンジ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 10m オレンジ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    8日以内出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    オレンジケーブル長(m)10
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 30m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 30m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1台
    8日以内出荷
    。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    ホワイト
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
"cat6" BUFFALO(バッファロー) 【通販モノタロウ】