カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • LANケーブル(6)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(3)
  • 3~5未満(3)
  • 5~10未満(4)
  • 10~50未満(2)
  • 50~100未満(1)
規格
  • CAT6(3)
  • CAT6A(3)
色
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
構造
  • より線(6)
コネクタ
  • あり(3)
爪折れ防止
  • 対応(6)
対応
結線方式
  • ストレート結線(6)
ストレート結線
ケーブル外径(Φmm)
  • 5~6未満(2)
  • その他(3)
5~6未満・その他
コネクタ形状
  • その他(6)
その他
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • エレコム(24)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ELPA(1)
  • 協和ハーモネット(5)
  • サンワサプライ(49)
  • 通信興業(2)
  • BELDEN(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(45)
  • 冨士電線(東京)(15)
  • 日本製線(52)
  • StarTech.com(47)
  • ATEN(42)
  • Hirschmann Test & Measurement(36)
  • 日本トラストテクノロジー(16)
  • BLACK BOX(15)
  • ハーティング(14)
  • MCO(8)
  • 関西通信電線(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6a」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)爪折れ防止あり
  • Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1.5m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1.5m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥699税込¥769
    1台
    翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    色ブルー規格オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)1.5構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45スリム適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間初期不良のみコネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対ストレートケーブルグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500爪折れ防止○
  • Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥629税込¥692
    1台
    翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    色ホワイト規格オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)1構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45スリム適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間初期不良のみコネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対ストレートケーブルグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500爪折れ防止○
  • Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 7m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 7m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥979税込¥1,077
    1台
    翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    色ホワイト規格オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)7構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45スリム適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間初期不良のみコネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対ストレートケーブルグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500爪折れ防止○
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.3シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)・カテゴリー6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)・カテゴリー5(100BASE-TX)・カテゴリー3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
  • リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
    本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています