カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • 象印マホービン(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • KITACO(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-se50」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー BUFFALO(バッファロー)ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャーBUFFALO(バッファロー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
PC周辺機器カテゴリ