スマホ用CDレコーダー「ラクレコ」DVD再生µSDスロット搭載モデルBUFFALO(バッファロー)5日以内出荷
DVDもCDもコレ1台におまかせCDがどんどん貯まる「microSDカードスロット」搭載スマホ/タブレットでDVD再生スマホ/タブレットにCD取り込みわかりやすいマニュアル
仕様ローディング方式:トレー付属品ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB Type-A to DCケーブル、1m)、取扱説明書(保証書)色ホワイト質量(g)約350(本体のみ)タイプ外付け電源AC100V 50/60Hz対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-ZX500シリーズ)※Wi-Fiを使用できること外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×17×168(本体のみ(突起部除く))機能(書込みエラー防止)DVD/CD対応準拠規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b最大消費電力(W)8インターフェースWi-Fi(スマホとの接続に使用)microSDカードスロット x1(SDライブラリー機能にて使用)周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52は屋外使用禁止です。保証期間1年使用環境温度(℃)温度5~35最大データ転送速度(Mbps)(理論値)IEEE802.11ac : 最大866、IEEE802.11n : 最大300、IEEE802.11a、IEEE802.11g : 最大54、IEEE802.11b : 最大11セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES/TKIP)使用環境湿度(%)20~80
スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」 ケーブルモデルBUFFALO(バッファロー)7日以内出荷
【購入したCDがスマホですぐ聴ける】CDの楽曲をスマホへらくらくケーブル接続で取り込める。【パソコン不要】パソコンにCDをセットしたり、パソコンから曲をスマホ転送する手間がいらずにCDの楽曲をスマホで楽しめる。【いつでも・どこでも】スマホの中に楽曲が保存されるから、外出先でも自由に聴ける。【CD限定楽曲に】ネット配信サービス未解禁のCD限定楽曲もスマホで楽しめる。【音質にこだわる】CD音質のFLACに対応。