覗き見防止フィルター/14.0インチ レッツノート用2BUFFALO(バッファロー)翌日出荷
Let’s note CF-FVシリーズ用ののぞき見防止フィルター。横からPC画面がほとんど認識できない為、新幹線などのパソコン操作でも周囲の視線を気にせずに操作ができます。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が黒く見えます。表面硬度3Hのため、フィルター表面のキズを防止します。光沢/非光沢のリバーシブル仕様の為使い分けが可能です。
付属品フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書質量(g)約37.5取付方式両面テープ硬度3Hサイズ(inch)14対応機種14.0型 パナソニック レッツノート FVシリーズ(CF-FV4、CF-FV3、CF-FV1)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約296×約197×約0.39機能静電防止機能あり可視光線透過率(%)60±5視野角60度(左右各30度)反射率(%)5.6紫外線カット95%±4%タッチパネル方式非対応ブルーライトカット率40.50%のぞき見防止○ブルーライトカット対応