カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • 富士通(17)
  • Apacer(15)
  • TRANSCEND(トランセンド)(12)
  • NEC(6)
  • ASUSTOR(6)
  • グリーンハウス(5)
  • Intel(インテル)(5)
  • UGREEN(4)
  • NEC三菱(3)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • エレコム(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • QNAP(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • Raspberry Pi(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr3 4gb」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)

    PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    BUFFALO(バッファロー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
    付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)

    PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM

    BUFFALO(バッファロー)
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
    付属品取扱説明書質量(g)16.4規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
  • PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)

    PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    BUFFALO(バッファロー)
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
    付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)

    PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM

    BUFFALO(バッファロー)
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    従来品より約25%消費電力をカット 高品質メモリーを増設して快適に
    付属品取扱説明書容量4GB質量(g)14規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)4.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240アズワン品番64-3795-16バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
PCパーツカテゴリ