カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- ARBOR(1)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(1)
- DIGILENT(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- M5Stack(1)
- StarTech.com(1)
- Terasic(1)
- グリーンハウス(2)
- ヤダイ(1)
「ddr3l」の検索結果
特価

PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM
BUFFALO(バッファロー)¥7,298~税込¥8,028~1式ほか8日以内出荷低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB
BUFFALO(バッファロー)¥4,398税込¥4,8381台8日以内出荷。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル。安心のMADE IN JAPAN