カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • 渡辺電機工業(180)
  • サンワサプライ(25)
  • StarTech.com(23)
  • エレコム(22)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • グリーンハウス(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • SONY(ソニー)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • オーム電機(5)
  • FSC(5)
  • Vodaview(5)
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
  • ROLINE(4)
  • NS(日進工具)(3)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
  • ニックス(KNICKS)(3)
  • TRUSCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhd」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
    用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
  • イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    取り回ししやすいスリムケーブル。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造 フルHD 3D、4K2Kに対応 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 RoHS基準値準拠
    ブラック質量(g)約141ケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.4アズワン品番64-3774-17伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル 5mブラック BUFFALO(バッファロー)

    UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル 5mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル 。映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造 。金メッキコネクター、金メッキピン採用 。RoHS基準値準拠
    ブラック質量(g)約440ケーブル長(m)約5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器プラグ金メッキ保証期間初期不良のみシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48ケーブル太さ(mm)約8.5対応解像度8K(60p)/4K(120p) ※36/24bit対応ケーブル種類スタンダードHDMI規格Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済イーサネット対応対応変換タイプオス - オス
  • UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル BUFFALO(バッファロー)

    UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル、映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造、金メッキコネクター、金メッキピン採用、RoHS基準値準拠
    付属品本体(1本)ブラック対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器プラグ金メッキ保証期間初期不良のみコネクタHDMIプラグ(タイプA-19ピン)ーHDMIプラグ(タイプA-19ピン)伝送速度(Gbps)48対応解像度8K(60p)/4K(120p)※36/24bit対応ケーブル種類スタンダード