カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • 変換・延長アダプタ(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 5~10未満(1)
オス形状
  • D-sub15ピン(1)
  • DVI-D(24ピン)(2)
コネクタ形状
  • DVI-D(オス) - DVI-D(オス)(1)
  • DVI-D(オス) - DVI-D(メス)(1)
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • オス - メス(1)
メス形状
  • DVI-D(24ピン)(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(37)
  • エレコム(22)
  • StarTech.com(102)
  • エスエスエーサービス(9)
  • 変換名人(12)
  • トライメイト(6)
  • アイネックス(6)
  • イメージニクス(49)
  • サンドビック(2,113)
  • SANDVIK(305)
  • (82)
  • ATEN(53)
  • BLACK BOX(25)
  • EIZO(20)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • ASUS(エイスース)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvi」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー BUFFALO(バッファロー)ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャーBUFFALO(バッファロー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル 同軸ケーブル仕様 ノイズを低減するフェライトコア付き
ケーブル長(m)1.5本体質量(g)約218コネクタ形状HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス)対応機種DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコンオス形状HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス)変換タイプオス - オスコネクタ1HD-D-sub15(オス)コネクタ2DVI-I29(オス)
ディスプレイ延長ケーブル DVI-Dオス:DVI-Dメス コア付 BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ延長ケーブル DVI-Dオス:DVI-Dメス コア付BUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
デジタル接続用DVIケーブルを延長 同軸ケーブル使用 ノイズを低減するフェライトコア付き
ケーブル長(m)2本体質量(g)約278コネクタ形状DVI-D24(メス)- DVI-D24(オス)対応機種デジタル接続用のDVIケーブル又はDVI-Dコネクター(24ピン)のパソコンとデジタル対応液晶ディスプレイオス形状DVI-D24(オス)メス形状DVI-D24(メス)変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D24(オス)コネクタ2DVI-D24(メス)
ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応 BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応BUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続するケーブル シングルリンク対応 ノイズを低減するフェライトコア付き
コネクタ形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス)対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコンオス形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス)変換タイプオス - オス対応モードシングルリンクコネクタ1DVI-D24(オス)コネクタ2DVI-D24(オス)
dvi 分配器特集