パソコン/周辺機器 (13) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数 5 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 仕様 【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB 付属品 取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 材質 金属 質量(g) 約310 規格 VCCI Class B 消費電力(W) (最大)2.5 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 接続方式 1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約143×86×29(突起部除く) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85(結露不可) データ転送速度 1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) (最大)100 符号化方式 【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数 8 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 仕様 【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB 付属品 取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 材質 金属 質量(g) 約370 規格 VCCI Class B 消費電力(W) (最大)3.8 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 接続方式 100/10Mbps 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約173×86×29(突起部除く) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 0~40℃/10~85%(結露不可) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) データ転送速度 1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) (最大)100 符号化方式 【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 翌々日出荷
スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ
おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能
安定したネットワークの構築を実現
金属筐体
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数 8ポート 材質 金属 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 伝送速度 (規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) データ転送方式 ストア&フォワード バッファメモリ 192KB 符号化方式 伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送距離(m) 最大100 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) データ転送速度 (スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大3.8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分:0.5W/Gbit/s 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 173×29×86(本体のみ・突起部除く) 質量(g) 約370 動作温湿度範囲 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間 規格 VCCI Class B 付属品 取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載) 仕様 【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他 【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】10Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):5 付属品 取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足 容量 【バッファー】128KB 質量(g) 約210 規格 VCCI Class B ポート数 5ポート 消費電力(W) 最大2.1 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×26×70 ※本体のみ(突起部除く) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) データ転送速度 【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 伝送速度 【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】5(Gbit/s) 伝送距離(m) 最大100 符号化方式 8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD データ転送方式 ストア&フォワード
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b4803+4803+1147Mbps BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター
高速通信を実現するフラッグシップモデル
内蔵アンテナを超える性能
通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載
高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
よりたくさん同時につながる
ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO
ビームフォーミング
スマホ省電力
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
安定通信を支える機能を搭載
日本の主要なIPv6サービスに対応
USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能
外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応
最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
設置環境に応じて置き方を選べる
付属品 スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 電源 AC100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型 8極 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く) 機能 回線自動判別切替機能 準拠規格 6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps 周波数範囲 6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) 保証期間 1年間 アンテナ 外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性 セキュリティ WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) IP取得方法 【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) 伝送方法 CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 性能保証温度、湿度 温度 0~40℃、湿度 10~85% 伝送速度 LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX) アクセス方式 インフラストラクチャーモード、中継機能
10GbE 5ポート スイッチングHub BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
1 10Gbps×5ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱を逃がすための冷却ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様 スイッチング・ファブリック:100Gbps、対応機器:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器 付属品 ACアダプター、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書 適合 RoHS基準値:準拠 材質 メタル 質量(kg) 約0.9(本体のみ) 規格 VCCI Class B ポート数 5 消費電力(W) 最大27.0 端子形状 RJ-45型 8極(シールドタイプ) 方式 伝送路符号化:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX) 接続方式 【規格値】10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX) 対応 アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16000件(セルフラーニング) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×34×145 ※本体のみ(突起部除く) 機能 サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。 準拠規格 IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T) 動作温度、湿度範囲 保証環境:温度0~40℃/湿度10~85%(結露なきこと) エネルギー消費効率(W/GB) 0.5 電源供給方式 ACアダプター マグネット あり データ転送速度 (スループット)14/880/952pps(10GBASE-T)、7/440/476pps(5GBASE-T)、3/720/238pps(2.5GBASE-T)、1/488/095pps(1000BASE-T)、148/810pps(100BASE-TX) 伝送距離(m) 最大100 伝送速度(Gbps) 50(最大実効) 容量(MB) バッファー:1.5 データ転送方式 ストア&フォワード
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 プラスチック筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数 8 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 仕様 【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB 付属品 取扱説明書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 質量(g) 約220 規格 VCCI Class B 消費電力(W) (最大)3.8 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約180×86×30(突起部除く) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 0~40℃/10~85%(結露不可) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) データ転送速度 1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) (最大)100 符号化方式 【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
10GbE 8ポート スイッチングHub BUFFALO(バッファロー) 欠品中
1 10Gbps×8ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱暴走を防ぐスマート空冷ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様 ●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):区分なし:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:160Gbps●バッファー容量:1.5MB●最大実効伝送速度(Gbit/s):80※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1000Mbit/s:0、2.5Gbit/s:05Gbit/s:0、10Gbit/s:8※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX) 付属品 電源ケーブル、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書 材質 メタル 質量(kg) 約2.1(本体のみ) 規格 VCCI Class B ポート数 8ポート(全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応) 消費電力(W) 最大40 端子形状 RJ-45型 8極(シールドタイプ) 適合機器 IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器 電源電圧(V) 100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×44×184※本体のみ(突起部除く) 機能 サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。 準拠規格 IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control) 動作環境 温度0~40℃・湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T) 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり データ転送速度 【 スループット】14880952pps(10GBASE-T)、7440476pps(5GBASE-T)、3720238pps(2.5GBASE-T)、1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 最大100 伝送速度(Gbps) 【規格値】0s(10GBASE-T)、5(5GBASE-T)、2.5 (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX) データ転送方式 ストア&フォワード
レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品 電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル ※1:BS-GS2008Pのみ対応※2:BS-GS2008Pは非対応 適合規格 VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型8極端子 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 機能 SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応 準拠規格 IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 保証期間 5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブル 10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上 メインメモリー(MB) 128 セキュリティ ユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 対応オプション マグネットキット「BS-MGK-A」※1マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2※1:BS-GS2024Pは非対応※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) バッファ仕様 (容量)1.5Mbytes データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 欠品中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品 電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質 金属 規格 VCCI Class A ポート数 10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状 RJ-45型8極コネクター 接続方式 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg) 1.6 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V) 100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×43×180 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 13.8 バッファメモリ 4.1Mbit 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 0.5 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h) 50.00 マグネット ○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度 24Gbit/s 伝送距離(m) 100 符号化方式 マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数 約8190 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.3 レイテンシー 1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式 ストア&フォワード
Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
1 プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ6 マグネット付属
仕様 ●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:10Gbps●バッファー容量:128KB●最大実効伝送速度(Gbit/s):5.0※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:01000Mbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) 付属品 取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足 質量(g) 約101(本体+マグネット) 規格 VCCI Class B ポート数 5ポート 消費電力(W) 最大2.1 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 適合機器 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 電源電圧(V) 100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104×25×65※本体のみ(突起部除く) 機能 サポート:Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 温度0~40℃湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 【規格値】1000(1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T) データ転送速度 【 スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD データ転送方式 ストア&フォワード
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 欠品中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品 電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質 金属 規格 VCCI Class A ポート数 10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状 RJ-45型8極コネクター 接続方式 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg) 1 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V) 100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×43×130 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 10.1 バッファメモリ 4.1Mbit 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 0.6 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h) 36.36 マグネット ○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度 16Gbit/s 伝送距離(m) 100 符号化方式 マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数 約8190 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.23 レイテンシー 1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式 ストア&フォワード
法人向け Giga対応 Layer2スマート/大容量PoEスイッチ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
384W給電可能なPoEスマートスイッチ
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
無駄なPoEを抑えるPoEプロファイラー機能を搭載
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品 電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個 取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル 適合規格 VCCI classA 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型8極端子 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×257×43 機能 SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT)対応 準拠規格 IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 動作環境 温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間 5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブル 10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上 メインメモリー(MB) 128 セキュリティ ユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限 対応オプション ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) バッファ仕様 (容量)1.5Mbytes データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD