カテゴリ

  • オフィス家具(18)
  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • ParkerTAIYO(23)
  • セルスター(19)
  • StarTech.com(18)
  • AMPHENOL(17)
  • ASUS(エイスース)(16)
  • 三菱電機(11)
  • 富士電機(10)
  • EVANS(8)
  • Verbatim(バーベイタム)(6)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • CKD(5)
  • 巴バルブ(5)
  • Kenko(ケンコートキナー)(5)
  • アーク情報システム(5)
  • Advantech(アドバンテック)(5)
  • NEC(4)
  • コムテック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb10-10」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TBBUFFALO(バッファロー)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体タイプ:デスクトップ●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●対応クライアントOS:Windows11/10、Mac OS X 13以降●VCCI:対応●本体サイズ(H):215mm●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00284●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●CPU:Intel Atom C3338●3.5インチスロット搭載済数:4台●搭載済ストレージ容量:8000GB●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):230mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:4台●Wake-On-LAN:対応間口(mm)170消費電力(W)85本体質量(g)7500メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TBBUFFALO(バッファロー)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(H):215mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●搭載済ストレージ容量:16000GB●RAID対応:ハードウェアRAID●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(D):230mm●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●Wake-On-LAN:対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●CPU:Intel Atom C3338●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●リダンダント電源:なし●ホットスワップ:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●対応クライアントOS:Windows11/10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●筐体タイプ:デスクトップ●iSCSI(IP-SAN):対応●SSD対応:なし●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●チーミング:対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00538●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●VCCI:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II間口(mm)170消費電力(W)85本体質量(g)7500メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ デスクトップ BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ デスクトップBUFFALO(バッファロー)
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
ブラックインターフェースSerial ATA IIIベイ数4RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 24TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 24TBBUFFALO(バッファロー)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●Wake-On-LAN:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID対応:ハードウェアRAID●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●チーミング:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(H):260mm●iSCSI(IP-SAN):対応●筐体タイプ:デスクトップ●ホットスワップ:対応●VCCI:対応●搭載済ストレージ容量:24000GB●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00159●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●3.5インチスロット搭載済数:6台●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●リダンダント電源:なし●3.5インチスロット最大搭載数:6台消費電力(W)150W本体質量(g)10400gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 32TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 32TBBUFFALO(バッファロー)
749,800税込824,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(W):170mm●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(D):230mm●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.0102●VCCI:対応●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●筐体タイプ:デスクトップ●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●3.5インチスロット最大搭載数:4台●搭載済ストレージ容量:32000GB●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●3.5インチスロット搭載済数:4台●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●本体サイズ(H):215mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TBBUFFALO(バッファロー)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●Wake-On-LAN:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●iSCSI(IP-SAN):対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●RAIDコントローラー数:1個●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SSD対応:なし●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:8000GB●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00202消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TBBUFFALO(バッファロー)
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●SSD対応:なし●CPU:Intel Atom C3338●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●筐体タイプ:ラックマウント●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00285●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):430mm●RAID対応:ハードウェアRAID●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●リダンダント電源:なし●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チーミング:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●VCCI:対応●Wake-On-LAN:対応●搭載済ストレージ容量:16000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):430mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TBBUFFALO(バッファロー)
759,800税込835,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●VCCI:対応●CPU:Intel Atom C3338●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAIDコントローラー数:1個●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(D):430mm●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:32000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID対応:ハードウェアRAID●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(W):430mm●リダンダント電源:なし●本体サイズ(H):44mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:4台●筐体タイプ:ラックマウント●ホットスワップ:対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00552●SSD対応:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●チーミング:対応消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TBBUFFALO(バッファロー)
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●Wake-On-LAN:対応●SSD対応:なし●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●チーミング:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●リダンダント電源:なし●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00538●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●搭載済ストレージ容量:16000GB●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●本体サイズ(D):230mm●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●iSCSI(IP-SAN):対応●筐体タイプ:デスクトップ●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●ホットスワップ:対応消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TBBUFFALO(バッファロー)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:ラックマウント●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チーミング:対応●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●本体サイズ(D):430mm●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●SSD対応:なし●本体サイズ(H):44mm●iSCSI(IP-SAN):対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●本体サイズ(W):430mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Intel Atom C3338●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00202●リダンダント電源:なし●搭載済ストレージ容量:8000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●RAIDコントローラー数:1個●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●3.5インチスロット最大搭載数:4台●Wake-On-LAN:対応消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TBBUFFALO(バッファロー)
809,800税込890,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(W):430mm●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●チーミング:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●本体サイズ(H):44mm●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00552●筐体タイプ:ラックマウント●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●VCCI:対応●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●RAIDコントローラー数:1個●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●Wake-On-LAN:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●CPU:Intel Atom C3338●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●搭載済ストレージ容量:32000GB●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TBBUFFALO(バッファロー)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:デスクトップ●搭載OS:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●搭載済ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ホットスワップ:対応●SSD対応:なし●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●メモリー容量:8GB●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●本体重量:7500g●リダンダント電源:なし●消費電力(稼働時):85W●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●グリーン購入法:適合●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合
TeraStation TS5420RN 4ドライブNAS 80TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5420RN 4ドライブNAS 80TBBUFFALO(バッファロー)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
JC-STAR★適合機種 様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●DTCP-IP:なし●NIC仕様:10Gb(IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T))●RAID仕様:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●SSH/Telnet:なし●USB仕様:USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません。●VCCI:対応●VLAN:なし●Wake-On-LAN:対応(1GbEポートのみ)●WebDAV:なし●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00056●クラウドストレージ対応:対応(キキNaviクラウドバックアップ、別売)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA III●チーミング:対応(1GbEポートのみ)●バックアップソフト:NovaBACKUP●ファンコントロール:対応●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Windows Server 2022, 2019, 2016、Mac OS X10.15以降、Chrome OS●搭載済ストレージ容量:80000GB●最大ストレージ容量:80000GB●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属電源ケーブル、3極-2極変換アダプターが適合●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電波法備考:公衆回線に直接接続しない為消費電力(W)100本体質量(g)8470メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TBBUFFALO(バッファロー)
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:Intel Atom C3338●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(D):230mm●リダンダント電源:なし●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●筐体タイプ:デスクトップ●Wake-On-LAN:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(H):215mm●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(W):170mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●ホットスワップ:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●チーミング:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●搭載済ストレージ容量:8000GB●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●3.5インチスロット搭載済数:4台●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00284●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 36TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 36TBBUFFALO(バッファロー)
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●搭載済ストレージ容量:36000GB●ホットスワップ:対応●RAIDコントローラー数:1個●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●iSCSI(IP-SAN):対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●筐体タイプ:デスクトップ●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00243●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●CPU:Intel Atom C3338●リダンダント電源:なし●本体サイズ(H):260mm●VCCI:対応●SSD対応:なし●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:6台●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●Wake-On-LAN:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●3.5インチスロット搭載済数:6台●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合消費電力(W)150W本体質量(g)10400gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TBBUFFALO(バッファロー)
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:4000GB●SSD対応:なし●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●Wake-On-LAN:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●3.5インチスロット搭載済数:4台●リダンダント電源:なし●本体サイズ(W):170mm●チーミング:対応●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●iSCSI(IP-SAN):対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(H):215mm●VCCI:対応●本体サイズ(D):230mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 12TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 12TBBUFFALO(バッファロー)
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●ホットスワップ:対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●Wake-On-LAN:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID対応:ハードウェアRAID●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●本体サイズ(H):260mm●VCCI:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:6台●3.5インチスロット最大搭載数:6台●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●CPU:Intel Atom C3338●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●本体サイズ(W):170mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●SSD対応:なし●リダンダント電源:なし●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●筐体タイプ:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:12000GB●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00168●本体サイズ(D):230mm●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●RAIDコントローラー数:1個消費電力(W)150W本体質量(g)10400gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TBBUFFALO(バッファロー)
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●RAID対応:ハードウェアRAID●リダンダント電源:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●チーミング:対応●本体サイズ(W):430mm●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00285●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●搭載済ストレージ容量:16000GB●SSD対応:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ホットスワップ:対応●Wake-On-LAN:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 4TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 4TBBUFFALO(バッファロー)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(H):44mm●チーミング:対応●RAIDコントローラー数:1個●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●3.5インチスロット搭載済数:4台●Wake-On-LAN:対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00153●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):対応●搭載済ストレージ容量:4000GB●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):430mm●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●筐体タイプ:ラックマウント●ホットスワップ:対応●本体サイズ(D):430mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 40TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 40TBBUFFALO(バッファロー)
929,800税込1,022,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):430mm●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●3.5インチスロット最大搭載数:4台●チーミング:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●iSCSI(IP-SAN):対応●本体サイズ(H):44mm●VCCI:対応●ホットスワップ:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:40000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAIDコントローラー数:1個●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.0108●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●Wake-On-LAN:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(D):430mm消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 32TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 32TBBUFFALO(バッファロー)
649,800税込714,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●Wake-On-LAN:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID対応:ハードウェアRAID●iSCSI(IP-SAN):対応●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チーミング:対応●本体サイズ(D):230mm●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ホットスワップ:対応●本体サイズ(W):170mm●リダンダント電源:なし●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.0102●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●SSD対応:なし●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:32000GB●RAIDコントローラー数:1個●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●筐体タイプ:デスクトップ●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Atom C3338消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 48TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 48TBBUFFALO(バッファロー)
1,077,980税込1,185,778
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●3.5インチスロット搭載済数:6台●3.5インチスロット最大搭載数:6台●CPU:Intel Atom C3338●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●RAIDコントローラー数:1個●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAID対応:ハードウェアRAID●SSD対応:なし●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●VCCI:対応●Wake-On-LAN:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00437●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●搭載済ストレージ容量:48000GB●本体サイズ(D):230mm●本体サイズ(H):260mm●本体サイズ(W):170mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:デスクトップ●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)150本体質量(g)10400メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
TeraStation TS5810DNシリーズ 10GbE標準搭載 8ドライブNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5810DNシリーズ 10GbE標準搭載 8ドライブNASBUFFALO(バッファロー)
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能IT部門に最適な管理機能豊富なセキュリティー機能ウイルスチェック機能拡張パックに安心豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品
消費電力(W)150(稼働時)本体質量(g)12500インターフェースSerial ATA III、USB 3.0メモリー容量4GB搭載OSLinuxグリーン購入法適合RAID機能RAID6、RAID5、RAID10、RAID1、RAID0
Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TB BUFFALO(バッファロー)Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TBBUFFALO(バッファロー)
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2019 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●USB仕様:準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:0.0035●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(H):45mm●CPU:Intel Atom C3338●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows 10 (64/32)/7 (64/32)/8.1 (64/32)、Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019、macOS 10.12/10.13/10.14/10.15●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●ホットスワップ:対応消費電力(W)稼働時100本体質量(g)9000インターフェースSerial ATA II搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standardグリーン購入法適合容量(TB)12容量(GB)8ベイ数4RAID機能RAID6
TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウントBUFFALO(バッファロー)
319,800税込351,780
1個
翌日出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
TeraStation TS6000シリーズ 2ベイ デスクトップ BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 2ベイ デスクトップBUFFALO(バッファロー)
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel デュアルコアCPU 1.5GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載