カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- ブロードウォッチ(45)
- メディアカバーマーケット(19)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
- エレコム(5)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
- R.O.D(5)
- i-PRO(5)
- NEC(3)
- TDK(3)
- QNAP(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- JVC(2)
- MOXA(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- サンワサプライ(1)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「hdd 3t」の検索結果

USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図
BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0色ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18電源供給セルフパワー
ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌日出荷自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル用途安心・安全にデータの保存が可能付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbpsハードウェア暗号化対応
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。用途PCのデータ保存に。インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 500GB
BUFFALO(バッファロー)¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書質量(g)約300外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー端子形状Micro-B(USB部)インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)端子数1(USB部)搭載ドライブ500GB
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラス電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
リンクステーション対応 交換用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷から翌々日出荷お客様自身で故障時のドライブ交換が可能サイズ3.5インチインターフェイスSATA
法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)¥40,980~税込¥45,078~1台当日出荷購入から3年間安心して使える HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 「DriveStation Check Tool」対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)電源供給セルフパワー
リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ
BUFFALO(バッファロー)¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から翌日出荷ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。 表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、 より高級感あふれるデザインに。 みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を 通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。 PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。 データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が 可能になります。インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子数1電源(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171※本体のみ(突起部除く)質量(g)約900保証期間1年間付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B電源供給セルフパワーファンファンレス
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)
BUFFALO(バッファロー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌日出荷DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)18動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480MbpsUSBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
リンクステーション ネットワーク対応HDD
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から翌日出荷パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)色ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
LinkStation for SOHO 交換用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷購入から3年間安心して使える 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能付属品ユニット番号シール、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載サイズ3.5インチ質量(g)約700対応機種リンクステーションLS520DNBシリーズ、LS220DNBシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年インターフェイスSATA
RUF2-HSCシリーズ専用管理設定ソフトウェア「SecureLock Manager」
BUFFALO(バッファロー)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷集中管理で安心のセキュリティーを実現 マスターキーファイルで運用面での負担を大幅に低減 利用方法に合わせてカスタマイズが可能 特定パソコン以外での利用を制限できる 管理者が操作履歴を追跡できるログ機能 プロダクトストリング変更機能で内部統制を強化対応OSWindows 10(64bit/32bit):SecureLock Manager2Windows 8.1(64bit/32bit):SecureLock Manager2Windows 8(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock ManagerWindows 7/Vista/XP SP3以降(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock Manager、SecureLock Manager LiteWindows 2000SP3以降:SecureLock Manager、SecureLock Manager LiteWindows Server2012R2/2012(64bit/32bit):SecureLock Manager2Windows Server2008R2/2008/(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock Manager、SecureLock Manager LiteWindows Server2003R2/2003(64bit/32bit):SecureLock Manager、SecureLock Manager Lite付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載対応機種USBメモリー:SecureLock Manager2RUF3-HS-TVシリーズ、RUF3-HS-TV3シリーズ、RUF3-HSTV5シリーズ、RUF3-HSシリーズ RUF2-HSC-Tシリーズ、RUF2-HSC-TVシリーズ、RUF2-HSC-TVA3シリーズ、RUF2-HSC-TVA5シリーズ SecureLock ManagerRUF2-HSC-Tシリーズ、RUF2-HSC-TVシリーズ、RUF2-HSC-TV3シリーズ、RUF2-HSC-TVA3シリーズ、RUF2-HSC-TVA5シリーズ、RUF2-FHSシリーズ RUF2-HSCUW/3、RUF2-HSCUWシリーズ、RUF2-HSCWシリーズ、RUF2-HSCシリーズポータブルHDD:SecureLock Manager2HDS-PZNU3TV3シリーズSecureLock ManagerHDS-PXU2シリーズ、HDS-PXVU2シリーズ、HDS-CXU2シリーズ適合機器SecureLock Manager 2 USBメモリー/ポータブルHDD:マスターキー認証初期パスワードを管理者が設定ヒントの使用を禁止初回パスワード利用時にパスワードを変更させるパスワード変更禁止パスワード変更間隔日数パスワード最小文字数アルファベット最小文字数数字の最小文字数記号の最小文字数大文字/小文字の区別最大回数Pinコード解除機能パスワード復元パスワードリセットパスワードロック時の完全消去マスターキーなしでの完全初期化を禁止ユーザー初期化を禁止管理者認証後の完全初期化管理者認証前の完全初期化起動設定:アンチウィルスを使用しないOS制限サイズ変更読み取り専用ドライブにするファイルコピー起動アプリケーションの設定ユーザードライブポップアップ無効化プロダクト文字列変更オートログインコピーガード使用期限日の設定パソコン制限パスワード失敗回数のクリアユーザードライブを開くログの表示ログの消去ログの保存保存ファイル読み込みデバイスから読み込みSecureLock Manager USBメモリーマスターキー認証初期パスワードを管理者が設定ヒントの使用を禁止初回パスワード利用時にパスワードを変更させるパスワード変更禁止パスワード変更間隔日数パスワード最小文字数アルファベット最小文字数数字の最小文字数記号の最小文字数大文字/小文字の区別最大回数Pinコード解除機能パスワード復元パスワードリセットパスワードロック時の完全消去マスターキーなしでの完全初期化を禁止ユーザー初期化を禁止管理者認証後の完全初期化管理者認証前の完全初期化起動設定:アンチウィルスを使用しない起動設定:アンチウィルス起動設定の変更禁止起動設定:ライセンス切れポップアップの非表示OS制限サイズ変更ファイルコピー起動アプリケーションの設定ユーザードライブポップアップ無効化プロダクト文字列変更オートログインコピーガード使用期限日の設定パソコン制限パスワード失敗回数のクリアユーザードライブを開くログの表示ログの消去ログの保存保存ファイル読み込みデバイスから読み込みSecureLock Manager ポータブルHDD:マスターキー認証初期パスワードを管理者が設定ヒントの使用を禁止初回パスワード利用時にパスワードを変更させるパスワード変更禁止パスワード変更間隔日数パスワード最小文字数アルファベット最小文字数数字の最小文字数記号の最小文字数大文字/小文字の区別最大回数Pinコード解除機能パスワード復元パスワードロック時の完全消去マスターキーなしでの完全初期化を禁止ユーザー初期化を禁止管理者認証後の完全初期化管理者認証前の完全初期化パスワード失敗回数のクリア保存ファイル読み込みデバイスから読み込みアズワン品番64-3798-67