カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(14)
- RS PRO(14)
- StarTech.com(13)
- エレコム(6)
- サンワダイレクト(4)
- Hisense(ハイセンス)(3)
- シャープ(2)
- ナカバヤシ(2)
- イチネンTASCO(2)
- カシムラ(2)
- Acer(エイサー)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- RAMASU(ラマス)(2)
- JTT(2)
- j5 create(2)
- エスエスエーサービス(2)
- ELPA(1)
- コダック(1)
- ブランドをもっと見る
「hdmi 50cm」の検索結果
特価

HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター
BUFFALO(バッファロー)¥13,390税込¥14,7291台当日出荷パソコンの画面と音声をテレビに出力できる Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書色ホワイト質量(g)約24規格VCCI Class B対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体コネクタ形状USBメス - HDMIメス対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3795-35USBタイプUSB2.0メス形状USB、HDMI変換タイプメス - メス
HDMIケーブル スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷HDMIHighSpeedスリムケーブル。4K/2K対応。高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様。外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造色ホワイトコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.7伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A