カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(46)
  • パソコン/周辺機器(28)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(267)
  • StarTech.com(214)
  • エレコム(114)
  • サンワサプライ(93)
  • ホーリック(80)
  • LINDY(66)
  • Vodaview(59)
  • アイネックス(47)
  • サンワダイレクト(42)
  • ATEN(36)
  • ルーメン(31)
  • 変換名人(31)
  • エスエスエーサービス(30)
  • エイム電子(29)
  • Kordz(29)
  • オーム電機(28)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • VENTION(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi ke-buru」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    HDMIHighSpeedスリムケーブル。4K/2K対応。高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様。外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
    ケーブル外径(Φmm)3.7伝送速度(Gbps)最大10.2色ホワイトコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー)

    miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
    色ブラック適合規格DisplayPort 1.3以上ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMIメス - DVIDisplayPortオスプラグ金メッキ最大解像度1920×1080アダプター型式パッシブシールド3重シールドアズワン品番65-0464-03オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)3アズワン品番64-3774-15イーサネット対応対応
  • HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    テレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターテレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):45×31×12m形状HDMI⇔HDMI
  • HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    お手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載機器に接続できる変換アダプターお手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載のデジタルビデオカメラ等に接続したいときに使うHDMI ミニ変換アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプB)(HDMIミニ)オス HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):35形状HDMI⇔miniHDMI
  • HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI入力端子(オス)を持った機器、DVI出力端子(メス)を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、F(メス)-DVIプラグ(24+1ピン)、M(オス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラック
  • HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラックケーブル長(m)1
  • HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1アズワン品番64-3774-09イーサネット対応対応
  • HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラックケーブル長(m)5
  • HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラックケーブル長(m)3
  • HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI入力端子を持った機器、DVI出力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、M(オス)-DVIプラグ(24+1ピン)、F(メス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラック
  • HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)3
  • HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)2アズワン品番64-3774-13イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)2
  • HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル:スリムモデル、 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ、取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。、 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造。高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。、 フルHD 3D、4K2Kに対応。フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。、 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル、イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。、 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応、デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。 RoHS基準値準拠、2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3774-11イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)1.5
  • HDMIケーブル BSHD3Fシリーズ [HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Fシリーズ [HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    HDMIケーブル:フラットモデル。取り回ししやすいスーパーフラットケーブル。 取り回ししやすいスーパーフラットケーブル従来品よりも薄くなり、カーペットの下を這わせる場合もすっきり配線できます。(BSHD2Fシリーズとの比較) 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプフラットタイプケーブル長(m)1アズワン品番64-3774-05イーサネット対応対応
  • イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    取り回ししやすいスリムケーブル。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造 フルHD 3D、4K2Kに対応 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 RoHS基準値準拠
    ケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)4.4伝送速度(Gbps)最大10.2色ブラック質量(g)約141コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキアズワン品番64-3774-17対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応○ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • USB Type-C to HDMI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー)

    USB Type-C to HDMI変換アダプタ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    翌日出荷
    iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
    色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
  • HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠 BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    HDMIVer1.4準拠でイーサネット(ネットワーク接続)に対応したハイスピードHDMIケーブル。プレイステーション3、Xbox360対応。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
    セット内容本体色ブラックコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2伝送帯域(MHz)340対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル BUFFALO(バッファロー)

    UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル、映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造、金メッキコネクター、金メッキピン採用、RoHS基準値準拠
    付属品本体(1本)色ブラック対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器プラグ金メッキ保証期間初期不良のみコネクタHDMIプラグ(タイプA-19ピン)ーHDMIプラグ(タイプA-19ピン)伝送速度(Gbps)48対応解像度8K(60p)/4K(120p)※36/24bit対応ケーブル種類スタンダード
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造ケーブルの3重シールド構造や銅箔シールドコネクターの採用で高いシールド特性を発揮。外部からのノイズの侵入を軽減し、映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)1.5イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色シルバータイプスリムタイプケーブル長(m)1イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色シルバータイプスリムタイプケーブル長(m)1.5イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1.5イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色シルバータイプスリムタイプケーブル長(m)2イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)2イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造ケーブルの3重シールド構造や銅箔シールドコネクターの採用で高いシールド特性を発揮。外部からのノイズの侵入を軽減し、映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)3イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します. BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造ケーブルの3重シールド構造や銅箔シールドコネクターの採用で高いシールド特性を発揮。外部からのノイズの侵入を軽減し、映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)5イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造ケーブルの3重シールド構造や銅箔シールドコネクターの採用で高いシールド特性を発揮。外部からのノイズの侵入を軽減し、映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)1イーサネット対応対応
  • DisplayPort-HDMI変換アダプタ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    DisplayPort-HDMI変換アダプタ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    翌日出荷
    DisplayPortーHDMI変換アダプター
    色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(メス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大1920×1080オス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス-メス
  • USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m BUFFALO(バッファロー)

    USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
  • USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m BUFFALO(バッファロー)

    USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌日出荷
    iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
    色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
  • HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター BUFFALO(バッファロー)

    HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥13,390税込¥14,729
    1台
    当日出荷
    パソコンの画面と音声をテレビに出力できる Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
    付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書色ホワイト質量(g)約24規格VCCI Class B対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体コネクタ形状USBメス - HDMIメス対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3795-35USBタイプUSB2.0メス形状USB、HDMI変換タイプメス - メス
  • HDMI to VGA変換アダプター ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HDMI to VGA変換アダプター ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    翌々日出荷
    HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。RoHS基準値準拠
    色ブラックコネクタ形状HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス)対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプ対応解像度最大 1920×1080(60Hz)メス形状HDMI/D-Sub15pin変換タイプメス-メス
  • miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    翌々日出荷
    ・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
    色ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間保証:初期不良交換のみ。変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)メス形状HDMI変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    色ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HDMIケーブル DVI変換 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル DVI変換 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    翌々日出荷
    DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
    色ブラック質量(g)80ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
  • HDMIケーブル DVI変換 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル DVI変換 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    翌々日出荷
    DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
    色ブラック質量(g)114ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠