カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- SONY(ソニー)(6)
- 東洋技研(3)
- 三菱電機(2)
- ノーリツ(2)
- GROOVY(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「hdv3」の検索結果
特価

24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD
BUFFALO(バッファロー)¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す 現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現 静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(2m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2仕様USB部ファイルシステム:NTFS色ブラック質量(g)約900電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状USB_3.0、MicroB対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171(突起部除く)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)電源供給セルフパワー端子数1データ転送速度【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD 2TB ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷。使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ。みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す。現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現。静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心