カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • RS PRO(87)
  • エレコム(42)
  • StarTech.com(35)
  • LINDY(30)
  • Flash Forge(29)
  • 三菱ふそう(22)
  • ホンダ(21)
  • イマオコーポレーション(13)
  • 日野自動車(9)
  • SPARKFUN(9)
  • Phrozen(8)
  • HAMMOND(6)
  • j5 create(6)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(6)
  • APEM(5)
  • DELTRON(5)
  • MCO(5)
  • サンワサプライ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs pla」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DP-VGA 変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー)DP-VGA 変換アダプター 0.15m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
既存のVGAケーブルをDisplayPort対応PCに接続する変換アダプターRoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(メス)対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPortメス形状D-Sub15pin変換タイプオス - メス
ディスプレイケーブル DisplayPort 5m BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DisplayPort 5mBUFFALO(バッファロー)
4,198税込4,618
1台
翌々日出荷
DisplayPort ver1.2a認証4K対応DPCP/HDCP対応金メッキプラグ採用フェライトコア付RoHS対応
ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブル太さ(mm)7.5対応解像度最大3840×2160転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPortHDCP対応DPCP/HDCP対応
DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠
ブラック規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応ケーブル長(m)2コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス)対応機種DisplayPort対応機器動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大3840×2160(4K)転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス-オス
ディスプレイケーブル DisplayPort 1m BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DisplayPort 1mBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
DisplayPort ver1.2a認証4K対応DPCP/HDCP対応金メッキプラグ採用フェライトコア付RoHS対応
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブル太さ(mm)6対応解像度最大 3840×2160転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス - オスHDCP対応DPCP/HDCP対応
ディスプレイケーブル DisplayPort 3m BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DisplayPort 3mBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
DisplayPort ver1.2a認証4K対応DPCP/HDCP対応金メッキプラグ採用フェライトコア付RoHS対応
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大3840×2160転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPortHDCP対応DPCP/HDCP対応
ディスプレイケーブル DisplayPort 2m BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DisplayPort 2mBUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
DisplayPort ver1.2a認証4K対応DPCP/HDCP対応金メッキプラグ採用フェライトコア付RoHS対応
ブラック規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済ケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブル太さ(mm)6対応解像度最大 3840×2160転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠
ブラック規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応ケーブル長(m)1コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス)対応機種DisplayPort対応機器動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大3840×2160(4K)転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス-オス
ディスプレイケーブル DisplayPort 1.5m BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DisplayPort 1.5mBUFFALO(バッファロー)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
DisplayPort ver1.2a認証4K対応DPCP/HDCP対応金メッキプラグ採用フェライトコア付RoHS対応
ブラック規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済ケーブル長(m)1.5コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブル太さ(mm)6対応解像度最大3840×2160転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス - オスHDCP対応DPCP/HDCP対応
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 スチール製のデスクや棚にしっかり固定できる 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
ポート数4ブラック質量(g)約91対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×35×91※ケーブル・突起物含まず商品構成本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取扱説明書/保証書動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワーアズワン品番64-3773-87ケーブル長(cm)100インターフェイスUSB3.0/USB2.0/USB1.1(Type-A)供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m BUFFALO(バッファロー)USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8mBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)0.8ブラックケーブル種類ストレート対応機種USB Type-C(R)搭載機器インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3転送速度(Gbps)最大40(規格値)端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)質量(g)約40動作温度範囲(℃)0~45動作湿度(%)10~85コネクタ形状Type-C
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワー供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
DP-HDMI変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)DP-HDMI変換ケーブル 2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷
DisplayPortをHDMIに接続するケーブルFullHD対応3重シールドRoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式アクティブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大3840×2160(4K)オス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス-メス
DP-HDMI変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)DP-HDMI変換ケーブル 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
DisplayPortをHDMIに接続するケーブルFullHD対応3重シールドRoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式アクティブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大3840×2160(4K)オス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス-メス
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DisplayPort 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DisplayPort 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
Type-CからDisplayPortに接続するケーブル4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(オス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 3840×2160オス形状USB Type-C/DisplayPort変換タイプオス-オス
DP-VGA 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)DP-VGA 変換ケーブル 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス)対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPort-D-Sub15pin変換タイプオス-オス
DP-DVI 変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)DP-DVI 変換ケーブル 2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPort-DVI変換タイプオス-オス
miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ホワイト BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間保証:初期不良交換のみ。変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)メス形状HDMI変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間保証:初期不良交換のみ。変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)メス形状HDMI変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
DP-VGA 変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)DP-VGA 変換ケーブル 2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,398税込5,938
1台
翌々日出荷
DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス)対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPort-D-Sub15pin変換タイプオス-オス
DP-DVI 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)DP-DVI 変換ケーブル 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPort-DVI変換タイプオス-オス
miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌々日出荷
・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
ブラックケーブル長(m)約3コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間初期不良交換のみ変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)変換タイプオス-オス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DP ブラック BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DP ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
Type-CからDisplayPortに変換するアダプター4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 3840×2160オス形状USB Type-Cメス形状DisplayPort変換タイプオス-メス
miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,098税込5,608
1台
翌々日出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプターFullHD対応3重シールドRoHS基準値準拠ブラック
ブラックケーブル長(m)約0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間初期不良のみケーブル太さ(mm)5対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス)変換タイプオス-メス