カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • タブレットフィルム(1)
    • タブレットキーボード(1)
絞り込み
対応機種
  • iPad Air (第4世代)(1)
  • iPad Air (第5世代)(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(183)
  • サンワサプライ(64)
  • LEPLUS(2)
  • ITSKINS(1)
  • プリンストン(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(9)
  • NIMASO(1)
  • ロジクール(3)
  • ARMOR-X(4)
  • メディアカバーマーケット(123)
  • Anker(アンカー)(70)
  • CIO(64)
  • StarTech.com(49)
  • ナカバヤシ(42)
  • MOTTERU(33)
  • トリニティ(31)
  • 光興業(21)
  • エムディーエス(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipad air」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型 BUFFALO(バッファロー)

    iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型

    BUFFALO(バッファロー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ 音量調整などのファンクションキーに対応 乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。 Bluetooth(R)3.0 class2対応 RoHS基準値準拠
    幅(mm)242ブラック高さ(mm)10質量(g)約267奥行(mm)172電源内蔵バッテリー(リチウムポリマー電池)接続方式Bluetooth対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まずキー配列英語配列タイプ、79キー商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。電波形式FH-SS方式キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.2動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。キーピッチ(mm)15電波周波数(GHz)2.4帯無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2プロファイルHID(Human Interface Device)
  • 2020年iPad Air 10.9用抗ウイルス・抗菌フィルム BUFFALO(バッファロー)

    2020年iPad Air 10.9用抗ウイルス・抗菌フィルム

    BUFFALO(バッファロー)
    2,398税込2,638
    1台
    翌々日出荷
    SIAAが認定した抗ウイルス・抗菌フィルム「RIKEGUARD#」を採用 ※RIKEGUARD#はリケンテクノス株式会社の登録商標です。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ。気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し消えたように見えるエアーレス加工。表面硬度2Hで傷がつきにくい。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアルを付属。対応機種:10.9インチiPadAir(2020年発売モデル)
    付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)10.9対応機種iPad Air 第5世代(2022年発売モデル)/第4世代(2020年発売モデル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×244×0.2保証期間保証:初期不良交換のみ。光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。特性抗ウイルス・抗菌
  • Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
    付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着)仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約10(イヤーピース含む)タイプモノラル接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:2.5mW (Class2)充電時間(時間)約1.5連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。)電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。)連続待受時間最大:200(※理論値です。)マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリングNFC対応
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
"ipad air" BUFFALO(バッファロー) 【通販モノタロウ】