絞り込み
対応機種
- iPad Pro 11インチ(4)
- iPad Pro 11インチ (第2世代)(1)
- iPad Pro 11インチ (第3世代)(1)
- iPad Pro 13インチ (M4)(1)
- Surface Pro 8(2)
- Surface Pro 9(2)
- Surface Pro X(2)
タイプ
- 手帳型(1)
色
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
特性
- スタンド機能(1)
- ベルト付(1)
- ペンホルダー付(1)
- マグネット付(1)
材質
- レザーケース(1)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(100)
- LEPLUS(12)
- エムディーエス(27)
- エレコム(230)
- ARMOR-X(13)
- サンワダイレクト(21)
- iFace(2)
- メディアカバーマーケット(166)
- StarTech.com(100)
- Anker(アンカー)(76)
- ナカバヤシ(64)
- CIO(64)
- OtterBOX(52)
- BELKIN(ベルキン)(41)
- 光興業(30)
- MOTTERU(25)
- トリニティ(24)
- SPARKFUN(21)
- ブランドをもっと見る
「ipad pro」の検索結果

iPad Pro 11インチ用3アングルレザーケース
BUFFALO(バッファロー)¥6,598税込¥7,2581台8日以内出荷iPadPro11インチ用3アングルレザーケース。利用シーンに合わせて使用できる3アングルのスタンド機能付き。フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き。ケースに入れたままApplePencil第2世代を充電可能。手でもって使う時に便利なハンドホールド付き。電池消費を抑えるオートスリープ対応。内生地は起毛素材を採用し液晶画面にキズがつきにくい材質合成皮革・ポリカーボネート質量(g)約370タイプ手帳型対応機種11インチiPad Pro 第4世代(2022年発売モデル)/第3世代(2021年発売モデル)/第2世代(2020年発売モデル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×253×15(突起部含まず)特性スタンド機能付・マグネット付・ベルト付・ペンホルダー付
SurfacePro9/8/X耐衝撃フィルムスムースタッチ
BUFFALO(バッファロー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷衝撃を吸収して守る。 抗菌加工。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 指紋を防止する。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 可視光線透過率、約90%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済みセット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET接着面:シリコン膜質量(g)約35サイズ(inch)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×204×0.4対応機種Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約90特性耐衝撃・スムースタッチ・抗菌加工・反射防止・指紋防止・タッチパネル対応・エアレス加工・自己吸着
iPadPro13(M4) 防指紋フィルム 高光沢
BUFFALO(バッファロー)¥2,698税込¥2,9681台8日以内出荷iPadPro13(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)13対応機種13インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約213×279×0.2保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。特性防指紋フィルム/高光沢
iPadPro11(M4) 防指紋フィルム スムースタッチ
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281台8日以内出荷iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。特殊加工により滑りを抑え、紙にすらすら描いているような心地良さを実現させた紙感覚タイプ。ブルーライトを約35%カット。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)11対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.2保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約90※少し画面が暗くなります。特性防指紋フィルム/スムースタッチ
iPadPro11(M4) 紙感覚フィルム+ブルーライトカット
BUFFALO(バッファロー)¥3,098税込¥3,4081台8日以内出荷iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。指すべり滑らかな特殊AG加工と防汚コーティングを施したスムースタッチタイプ。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)11対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.3保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。特性紙感覚フィルム+ブルーライトカット
iPadPro11(M4) 防指紋フィルム 高光沢
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281台8日以内出荷iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)11対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.2保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。特性防指紋フィルム/高光沢
SurfacePro9/8/X防指紋フィルムスムースタッチ
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281枚8日以内出荷指紋を防止する特殊フッ素コーティング。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 キズに強いハードコート。 可視光線透過率、約90%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済みセット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET接着面:シリコン膜質量(g)約25サイズ(inch)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×204×0.2対応機種Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約90特性指紋防止・スムースタッチ・タッチパネル対応・反射防止・エアレス加工・自己吸着
Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル
BUFFALO(バッファロー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着)仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約10(イヤーピース含む)タイプモノラル接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:2.5mW (Class2)充電時間(時間)約1.5連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。)電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。)連続待受時間最大:200(※理論値です。)マイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○NFC対応○
リンクステーション LS720D ネットワークHDD 2ベイ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801本8日以内出荷2.5GbE搭載で大容量データを高速転送、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん! 、HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID 1(ミラーリング)」で安心、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載)仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、AFP、FTP、HTTP/HTTPS色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応)端子形状(USB端子)USB Type-A対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビットコネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極)本体質量(kg)約2.3対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touchAndroid搭載のスマートフォン、タブレット端末※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。対応(USB部)バスパワー 非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×128×207mm※本体のみ(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNAインターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。保証期間1年電源供給セルフパワー動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2)動作温度範囲(℃)5~40対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IPRAID機能RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード※出荷時はRAID 1に設定されています