カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • エレコム(3)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • Gigastone(1)
  • iStorage(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「istorage datashur」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
    用途安心・安全にデータの持ち運びが可能ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット