カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • Dell Technologies(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • エレコム(4)
  • サンワサプライ(9)
  • ロジクール(1)
  • 日東工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb216t」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル BUFFALO(バッファロー)

    レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    小型・静音ファンレス設計。電源ケーブルのトラブルも軽減するタップ型スイッチ 最大約81%の省エネを実現 「おまかせ節電」機能 ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能 企業ユースに安心の高い「安全性」と「信頼性」を確保 各種基本機能に対応した「全8ポートGiga」対応スイッチ 地球環境に優しい国際レベルの環境性能
    仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分 0.8最大実効伝送速度(Gbit/s):8.0測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1Gbit/s:8質量(g)約500(ケーブル含まず)ポート数8電源電圧AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×37×100(ケーブル含まず)機能JumboFrame 最大サイズ16、000Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byteを含む)、ワイヤーレートは9、216ByteまでAuto-Negotiation(10M/100M/1000M Half/Full Duplex)機能全ポートノンブロッキング転送不良パケットフィルタリング機能IEEE802.3x、フローコントロール(全二重動作時)、バックプレッシャー(半二重動作時)対応EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)7.5インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間3年適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上コネクタRJ-45型モジュラージャック取得規格VCCI Class B、FCC Class B発熱量(KJ/h)27アズワン品番64-3794-71ファンなし伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)128KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.15レイテンシー1000M 64bytes時3.4μsec(S&F)