Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレートBUFFALO(バッファロー)当日出荷から4日以内出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300MbpsBUFFALO(バッファロー)当日出荷から翌日出荷
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
(1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300MbpsBUFFALO(バッファロー)7日以内出荷
仕様●制限事項:※一部機能はルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書でご確認ください。、※本製品は屋内使用に限ります。●有線LANインターフェース WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※、※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●有線LANインターフェース セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能●無線LANインターフェース アンテナ:内蔵アンテナ、5GHz:2本、2.4GHz:2本、(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)●無線LANインターフェース セキュリティー:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)●無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル):5GHz:、W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:、1~13ch (2412~2472MHz)、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。●無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度):5GHz:、IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。付属品ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書、※保証書は取扱説明書に記載適合VCCI Class B質量(g)約338 ※本体のみ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.1(最大)端子形状【有線LANインターフェース 】RJ-45型 8極寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×159×130※アンテナおよび突起部を除く機能有線LANインターフェース :回線自動判別切替機能保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%伝送方法無線LANインターフェース :CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO周波数(GHz)2.4/5伝送速度【有線LANインターフェース 】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1
屋外用LANケーブル 30mBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
色ブラック質量(g)940規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)30構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダードBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e
全てのインターネットサービスに対応
仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダードBUFFALO(バッファロー)当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
全てのインターネットサービスに対応
爪折れ防止あり仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線
11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)翌日出荷
テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター
テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作
可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能
11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信
物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
付属品L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書電源USBバスパワー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×42×26※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b周波数範囲IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと)セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b伝送速度1000M / 100M / 10Mbps(オートセンス)
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダードBUFFALO(バッファロー)当日出荷
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用
コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
適合伝送帯域カテゴリー7 (10GBASE-T)・カテゴリー6a (10GBASE-T)・エンハンスドカテゴリー6 (1000BASE-TX)・カテゴリー6 (1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5 (1000BASE-T)・カテゴリー5 (100BASE-TX)・カテゴリー3 (10BASE-T)色ブルー爪折れ防止あり構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要あり動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.3シールドSFTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600
ツメ折れないCat5e LANケーブル STPBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメのおれないCat5e対応LANケーブルシールドタイプ
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止○
Cat6 ALANケーブルBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat6A対応の300m長尺タイプのLANケーブル一括遮蔽シールド構造を採用したF/UTPシールドケーブル。干渉やノイズを防ぐ十字介在、ドレインワイヤーも採用し安定した通信を実現。単線仕様コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
色ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300(※最大チャネル長:100)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタなしケーブル外径(Φmm)約7.2結線方式4対F/UTPケーブル動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)10~85通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE、PoE+、PoE++対応
屋外用LANケーブル 300mBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)10.1色ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線コネクタ形状RJ-45コネクター動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.3使用場所屋外導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
ツメの折れないLANケーブル Cat5e フラット30m ブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメの折れないCat5e対応のLANケーブルしなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)30構造ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)厚さ 2.1×幅 8.0爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメ折れないCat7 LANケーブル スリムBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメのおれないCat7対応LANケーブルスリムケーブル
色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止○
ツメ折れないCat8 LANケーブル スリムBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメのおれないCat8対応LANケーブルスリムケーブル
色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止○
Cat5e LANケーブル 300m 単線 パープルBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色パープル規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 ブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 グリーンBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色グリーン規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5ケーブルタイプ4対UTPケーブル
ツメ折れないCat7 LANケーブル フラットBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメのおれないCat7対応LANケーブルフラットケーブル
色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)2.2×7.2爪折れ防止○
Cat5e LANケーブル 300m 単線 ホワイトBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色ホワイト規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 ライトグレーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色ライトグレー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 オレンジBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色オレンジ規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタなしケーブル外径(Φmm)約5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24ケーブルタイプ4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 ライトブルーBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色ライトブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5ケーブルタイプ4対UTPケーブル