カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • LANケーブル(3)
  • 電気材料(2)
    • モジュラープラグ(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(2)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
規格
  • CAT3(3)
  • CAT5(3)
  • CAT5e(3)
  • CAT6(1)
  • CAT6A(1)
  • CAT7(1)
結線方式
  • ストレート結線(3)
色
  • 色ブルー(3)
コネクタ
  • あり(3)
構造
  • より線(1)
  • 単線(2)
より線・単線
爪折れ防止
  • 対応(3)
対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 6~7未満(1)
6~7未満
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(1)
24
コネクタ形状
  • その他(3)
その他
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(43)
  • エレコム(40)
  • 協和ハーモネット(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(20)
  • StarTech.com(28)
  • 冨士電線(東京)(11)
  • 日本製線(12)
  • ATEN(15)
  • ERECTA(エレクター)(13)
  • Gクラフト(13)
  • NEC(12)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • PLANET Technology(13)
  • RS PRO(16)
  • SPARKFUN(20)
  • サンワダイレクト(15)
  • プラネックスコミュニケーションズ(11)
  • ラムマウント(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan stp」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツメ折れないCat5e LANケーブル STP BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat5e LANケーブル STP

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1式
    翌々日出荷
    Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。シールドタイプ
    色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタありケーブル外径(Φmm)約6.0結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止○
  • ツメ折れないCat5e LANケーブル STP BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat5e LANケーブル STP

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1式
    翌々日出荷
    ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。シールドタイプ
    色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止○
  • Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要) BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌々日出荷
    かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター。カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適。UTP/STP両対応。単線/撚線両対応。10個入り
    付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約20(1個分)適合規格カテゴリー6A端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50AWG26AWG~23AWG適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
  • ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    翌々日出荷
    ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター。10個入り
    付属品ロードバー仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.6×8.2×22.8(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0~40℃、湿度 10~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
  • ツメ折れないCat7 LANケーブル フラット BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat7 LANケーブル フラット

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1式
    翌々日出荷
    ツメのおれないCat7対応LANケーブル。フラットケーブル
    色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)2.2×7.2爪折れ防止○
  • Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    ■ノイズに強く長距離通信を実現。光ファイバー通信 ・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適■トラブル時の素早いネットワーク回復。LFP機能対応 ・トラブルによりリンクが切断された場合、もう一方のリンクを自動的に切断する「LFP機能」対応 ・STPを用いた冗長ネットワーク構築時のすばやいネットワーク回復をサポート■製品のライフタイムを延ばす高信頼・安全設計 ・信頼性の求められるコンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用 ・トラッキング防止加工済ACアダプターの採用■電波漏洩防止に関する規格「VCCIClassA」の認証を取得■Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート■802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応■地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」■安心の5年間保証を実現
lan 鍵特集