カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • モジュラープラグ(1)
  • パソコン/周辺機器(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(33)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • サンワダイレクト(8)
  • PROMATE(1)
  • ユーボン(3)
  • 日本製線(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • RS PRO(8)
  • マーベル(1)
  • ミルウォーキーツール(22)
  • エレコム(8)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 関西通信電線(5)
  • 新和精工(5)
  • NLG(エヌエルジー)(5)
  • SMC(4)
  • PETZL(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan工具」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要) BUFFALO(バッファロー)Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)BUFFALO(バッファロー)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクターカシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適UTP/STP両対応単線/撚線両対応10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル質量(g)約20(1個分)適合規格カテゴリー6A端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50AWG26AWG~23AWG適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
LANケーブル工具セット BUFFALO(バッファロー)LANケーブル工具セットBUFFALO(バッファロー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
RJ45ケーブルを作成するのに必要なRJ45コネクターとRJ11コネクター対応のラチェット付きかしめ工具、RJ45ケーブル皮むき工具、ケーブルカッターのセット持ち運び便利な工具箱付き
仕様【LANケーブル用外皮むき工具】対応ケーブル外径 最大直径3.6~10.5mm 外形寸法 約116×116×21mm 重量 約45g【ラチェット付LANコネクターかしめ工具】対応コネクター RJ45(8極8芯)RJ11(6極4芯) 外形寸法 約68×201×31mm 重量 約325g【ケーブルカッター】対応ケーブル外径 最大直径10.5mm 外形寸法 約51×170×20mm 重量 約180g質量(kg)約1.3外形寸法(mm)約255×70×330
工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケース BUFFALO(バッファロー)工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケースBUFFALO(バッファロー)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
法人様向け無線LANアクセスポイント WAPM-1266R対応工具不要コネクター対応アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護ワイヤーを繋いで落下を未然に防止できる取付穴対応※落下防止安全ワイヤーは市販のものをお使いください
工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケース BUFFALO(バッファロー)工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケースBUFFALO(バッファロー)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
法人向け無線LANアクセスポイント エアステーション プロ対応
対応製品無線LANアクセスポイント WAPM-AX4R外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.3×200×40(ヒンジを含める場合)、54.2×200×40(ヒンジを除く場合)動作温度(℃)0~50(天井設置)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)付属品取扱説明書、専用鍵2本、ネジ
LANケーブル用 外皮むき工具 BUFFALO(バッファロー)LANケーブル用 外皮むき工具BUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なあケーブルの外皮をむくことができます対応ケーブル径3.6mm~10.5mm
質量(g)約45外形寸法(mm)約116×116×21適合ケーブル外径(Φmm)直径3.6~10.5
lan 圧着工具特集