パソコン/周辺機器 (23) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス
読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g) マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源 電池(単3×1本) 対応OS Mac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェース USB Type-A 使用の目安 (アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4
無線 5ボタン BlueLEDマウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場!
高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる
ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ
左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書 質量(g) マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6 インターフェース USB-A オス 動作環境 5~40℃/5~90% 保証期間 6ヶ月 動作時間 想定使用可能時間:最大584日 ボタン数 5ボタン 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 BlueLED光学式
USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
持ち運びやすいスティックタイプ
大容量データも快適に扱える高速転送
データの誤消去やウイルス感染を防ぐ
対象パソコン USB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×10×71 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃湿度:20~80% 保証期間 1年 LED LED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯 インターフェイス USB3.0/2.0
Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
「心地よい」をカタチに
「安定感」をカタチに(特許出願済)
「快適」をカタチに(特許出願済)
操作音が静かな場所でも気にならない静音設計
横スクロールに対応したチルトホイール搭載
快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載
赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載
タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス
RoHS基準値準拠
電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600dpi 商品構成 本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 動作環境 温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 無線通信方式 Bluetooth(R)3.0 Class2 プロファイル HID 読取方式 BlueLED光学式
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!
脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!
バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用) 質量(g) マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19 インターフェース USB Type-A 使用の目安 (アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4
無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
線BlueLED3ボタンスタンダードマウスブラック
色 ブラック 質量(g) マウス本体:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200dpi 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス本体:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェース USB 使用時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:175日 動作環境 温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】79時間 連続待機時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】1014日 電波周波数(GHz) 2.4 読取方式 BlueLED
5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
Bluetooth5.0/BLE 電池寿命約2.8年 BlueLED 戻る/進むボタンで快適ブラウジング(5ボタン)
付属品 単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約75(電池含まず) 電源 単3乾電池(1本) センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000 / 1600 / 2400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×約40×約105 インターフェース Bluetooth(R)5.0 使用の目安 【アルカリ乾電池を使用時】想定使用可能時間:最大2.8年(1029日) 保証期間 6か月 ボタン数 5 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3(※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。) 動作湿度(%) 5~85 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth プロファイル HOGP(HID over GATT Profile) 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 BlueLED
薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
接続方式 無線 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス
誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用!
読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g) マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源 電池(単3×1本) 対応OS Mac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェース USB Type-A 使用の目安 (アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大448日 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
質量(g) マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:76×38×95、レシーバー:15×6×19 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4
有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
付属品 取扱説明書 質量(g) 約95 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3 センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×40×105(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 5
リストレスト一体型マウスパッド BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
低反発リストレストが手首を優しくサポート、汚れが目立たない生地、広いマウス操作面、使用時にズレにくい滑り止め加工、多様なマウスタイプに対応
材質 表面生地、マウスパッド下部:ポリエステル リストレスト内部:低反発ポリウレタン 適合 BlueLED式マウス・レーザー式マウス・光学式マウス・ボール式マウス※光学系マウスから出る光の交差によって一部対応できない場合もあります。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約200×約23×約230 質量(g) 約210 保証期間 初期不良のみ 付属品 本体
有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、電池不要の有線モデル、幅広い人にお勧めのMサイズモデル
付属品 取扱説明書 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 インターフェース USB Type-A 動作環境 温度5℃~40℃、湿度5%~85% 保証期間 6か月間 ホイール数 1
有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン 動作湿度(%) 10~85 ホイール数 1 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 ブルーLED
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ブラック
トラスコ品番 457-6185 色 ブラック 対応OS Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS 接続方式 有線 分解能 1200 インターフェース USB Type-A ボタン数 3 読取方式 BlueLED光学式
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用
さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能
抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
RoHS基準値準拠
接続方式 有線 ボタン数 3ボタン センサー BlueLED光学式 色 ブラック インターフェイス USB Type-A 対応OS Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66×約39×約113 本体質量(g) 約80 動作温湿度範囲 温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 付属品 本体、取扱説明書 対応機種 USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m) 約1.5 分解能(dpi) 1200 ホイール数 なし 質量(g) 80
有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約98 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×41×106(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 5 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85
有線BlueLEDマウス 5ボタン BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 7日以内出荷
高感度「BlueLED」方式センサー搭載
インターネットが快適な「戻る」「進む」ボタン
カーソル速度変更ボタン付き
電池交換不要の有線モデル
ドライバー不要。USBで簡単接続
付属品 取扱説明書、保証書 ケーブル長(m) 約1.2 接続方式 有線 分解能(dpi) 800/1200/2400 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60×37×110(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン+マウスの左側にウェブブラウザー専用の「戻る」「進む」ボタン搭載 ホイール数 1 読取方式 BlueLED光学式
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠
付属品 取扱説明書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×34×85(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン 動作湿度(%) 5~90 ホイール数 1 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 ブルーLED
有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約89 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×38×95(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 5 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85
マウスパッド EVAタイプ 大判サイズ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
快適な作業環境を実現するデザイン設計キーボードポジションを中心に設置できるようL型形状。キーボードとマウスの距離が短くなるので、疲れにくくなる快適な作業環境を実現します。大判マウスパッドL型形状により大判サイズのマウスパッドW25×D26cmが使用できます。マウスを広範囲に使用するユーザーに最適な作業環境を実現します。表面は特殊印刷機構表面の特殊印刷機構により、高精度&スムーズなマウス操作を可能にします。手触りが滑らかで、手に負担を感じさせない抜群の操作性です。
適合 ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス、BlueLED式マウス、TOGレーザー式マウス 材質 EVA 本体質量(g) 約118 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×260×2
有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用!読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に
付属品 取扱説明書 色 ホワイト 質量(g) 約97(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×39×107(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 翌日出荷
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠
付属品 取扱説明書 質量(g) 約83 ケーブル長(m) 1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約59×41×102(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン 動作湿度(%) 5~90 ホイール数 1 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 ブルーLED