カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • パトライト(PATLITE)(10)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • brembo(1)
  • ALPSystems(1)
  • ロバートショウ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr4-3m」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 法人向け レイヤー2 10Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 10Giga PoE スマートスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    全ポートマルチギガ(10G/5G/2.5G)対応 。PoE++(802.3bt)対応。1ポートあたり90W、装置全体で最大270W給電可能 。リモート管理サービス キキNavi対応 。「PoE受電機器監視機能」でPoE受電機器の死活監視が可能 。全ての機能がブラウザで設定可能 。安心の。5年保証(3年保証+2年延長)。Web上の5年保証登録により2年延長 。JumboFrame(12,288Bytes)対応 。全ポートノンブロッキング転送 。MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 。電源内蔵
    仕様アドレステーブル:約32,000件、スイッチング・ファブリック:200Gbps質量(kg)約3.0※本体のみ規格VCCI Class Aポート数100/1000M/2.5G/5G/10G 8ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) +[SFP+]2ポート電源電圧100V 50/60Hz消費電力最大370W対応機種IEEE802.3u※1、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3z※2、IEEE802.3ae※3、IEEE802.3x対応機器※1 全二重のみ※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×43×231機能VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4,094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応、SNMP v1/v2c/v3サポート、MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB、RMON(Group1,2,3,9)サポート(including Statistics,History,Alarm and Event)、LLDP、日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)、Webブラウザーによる設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元、Syslog/Syslog転送サポート、ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応、レイヤー3機能 (L3ルーティング、静的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー)、JumboFrame12,288Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byte含む)サポート、スパニングツリー(IEEE802.1D/1w/1s)サポート、ポートベースVLAN/マルチプルVLAN/タグVLAN(IEEE802.1Q)、ダイナミックVLAN/ゲストVLAN、トラフィック制御(ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール)、トラフィック制御(入出力帯域 制限)、QoS(ポートベース/IEEE802.1p/DSCP/IP Precedence 8レベル)、QoS(Diffserve(IPv4/IPv6))、ACL(IPv4)、ACL(IPv6)、トランキング(固定およびLACP、最大8ポート/グループ、8グループまで)、ポートミラーリング、HOLブロッキング防止機能、ループ防止機能(MACスラッシング、LDF、受信レート)、IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMPクエリア、MLD v1/v2 Snooping、MLDクエリア、マルチキャストフィルタリング(IPv4/IPv6)、IEEE802.1X認証におけるSecondaryRADIUSサーバーサポート、SSL証明書自己生成機能、BPDU/EAPOLの透過/破棄選択機能、DHCPクライアント、SNTPクライアント、不良パケットフィルタリング機能、全ポートノンブロッキング転送、フローコントロール、PoEスケジューラー、PoE受電機器監視準拠規格IEEE802.3u 100BASE-TX ※1IEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE802.3an 10GBASE-TIEEE802.3z 1000BASE-SX,1000BASE-LX ※2IEEE802.3ae 10GBASE-SR,10GBASE-LR ※3IEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control※1 全二重のみ※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時バッファメモリ2.0Mbytes動作環境温度0~50℃湿度 10~90%※結露なきこと適合ケーブル100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上2.5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上10GBASE-T:UTP/STPカテゴリー6A以上1000BASE-SX:50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※11000BASE-LX:9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※110GBASE-SR:50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※210GBASE-LR:9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※2※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時※2 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時省エネ法に基づくエネルギー消費効率区分なし 0.6W/Gbit/s※:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。メインメモリー(MB)512発熱量(KJ/h)最大1298(PoE分含む)マウント19インチラック:対応(取付金具添付)※ TIA/EIA-310-D準拠の19インチラックマウントが対象対応オプション(別売)ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」、10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」、10ギガビットSFP+カッパートランシーバー 「BS-SFPP-XT」、マグネットキットBS-MGK-A、マグネット取付金具 LSW-KG5Pデータ転送速度スループット:148,810パケット/s(100BASE-TX)、1,488,095パケット /s(1000BASE-T)、3,720,238パケット /s(2.5GBASE-T)、7,440,476パケット /s(5GBASE-T)、14,880,952パケット /s(10GBASE-T)、※パケットサイズが64bytesの場合伝送速度最大実効(Gbit/s):100.0※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。消費電流最大3.7A伝送距離最大100m(100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T)最大550m(1000BASE-SX)※1最大10km(1000BASE-LX)※2最大300m(10GBASE-SR)※3最大10km(10GBASE-LR)※4最大30m(10GBASE-T)※5※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」利用時※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GLR」利用時※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS」利用時※4 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XL」利用時※5 対応オプション:10ギガビットSFP+カッパートランシーバー 「BS-SFPP-XT」利用時セキュリティ機能ユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限PoE対応規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、給電機能:各ポート:最大90W、最大供給電力:270W、給電方式:Alternative A、Alternative B
lr4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lr4