カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • StarTech.com(25)
  • be quiet!(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • サンワサプライ(5)
  • BELKIN(ベルキン)(5)
  • エレコム(4)
  • SPARKFUN(4)
  • ZATTA(4)
  • MCY TOOL(4)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • j5 create(3)
  • HYPER(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • VENTION(3)
  • アドテック(2)
  • オーム電機(2)
  • MICROCHIP(2)
  • TARGUS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro usb hub」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き BUFFALO(バッファロー)

    タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き

    BUFFALO(バッファロー)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    タブレットで手持ちのUSB機器が使える!。microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できる。LED付きで通電状況が確認できる!。このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!
    ブラック質量(g)約38ポート数4ポート対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起物含まず)インターフェースUSB2.0/1.1(microB/Type-A)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
  • USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。 「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。 60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。 使いやすさを追求した3+1ポート配置。 消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。 パソコンにもテレビにも使用可能。 VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。 RoHS基準値準拠。
    セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル質量(g)約29ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100動作環境温度5~+40℃最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0/1.1供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内コネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB2.0 電源連動節電機能付きセルフパワー4ポートハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 電源連動節電機能付きセルフパワー4ポートハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    1台
    取扱停止中
    PCの電源に連動し自動で電源ON/OFF!待機電力や消費電力を抑えれる!。3+1ポート配置で使いやすい!よく抜き差しする機器と常時接続の接続に便利!。VCCI+USBコンプライアンステストを実施し、家電回りで安心して使用できる!。様々な環境で機器にも使いやすいよう、ケーブル長を延長!。大型テレビや大きなTVラック/足元に置いたデスクトップPCにもラクラク対応
    付属品USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約30ポート数4ポートケーブル長(m)USBケーブル:約1.5、ACアダプター:約1.8 ※コネクター部除く対応OSWindows、Mac、Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40転送速度(Mbps)USB2.0:最大480(理論値)、USB1.1:最大12(理論値)電源供給方式セルフパワー/バスパワーUSBポート数4供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内
PCアクセサリーカテゴリ