カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • エレコム(44)
  • 変換名人(32)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](19)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • ビット・トレード・ワン(13)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
  • タイムリー(9)
  • ロジテック(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • サンワサプライ(6)
  • DIGILENT(6)
  • StarTech.com(6)
  • micro:bit(6)
  • 大電(4)
  • j5 create(4)
  • エスコ(3)
  • SPARKFUN(3)
  • GROOVY(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microb usb」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB変換アダプター USB-microB:USB-Aメス BUFFALO(バッファロー)

    USB変換アダプター USB-microB:USB-Aメス

    BUFFALO(バッファロー)
    609税込670
    1台
    翌日出荷
    タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
    ブラック質量(g)約13ケーブル長(m)0.1最大電流(A)0.5対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB2.0/1.1保証期間6か月間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3.5オス形状USB (microBタイプ)メス形状USB (Aタイプ)
  • USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 A to microB スリムケーブル

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
    ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)4アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)特性なし伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0/2.0/1.1オス形状USB(Type-A)ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オスコネクタ2microB
  • USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
    端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
  • 変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
    端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3777-80最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)2.7
  • USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!。タブレットPCがさらに便利に!。Android3.1以降に対応
    ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス対応機種Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器アズワン品番64-3777-66USBタイプUSB2.0/1.1ケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オス
  • USB2.0ケーブル C-microB 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-microB 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,098税込2,308
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
    仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:18g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-46
  • USB2.0 A to microB ラバーブッシュスリムケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to microB ラバーブッシュスリムケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    549税込604
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-A to nicroB)です。
    ブラック
  • USB2.0ケーブル C-microB 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-microB 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
    仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:48g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-48
  • ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
    ブラック質量(g)約127ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス最大電流(A)0.9対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器などインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
  • USB2.0ケーブル C-microB 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-microB 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
    仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-47
  • USB2.0ケーブル C-microB 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-microB 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,098税込2,308
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
    仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4496-04
  • USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 1.5m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応 56kΩレジスタ実装
    仕様●長さ:1.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-35
  • USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
    USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応
    仕様●長さ:0.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-30
  • USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
    USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応
    仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-33
  • USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応 56kΩレジスタ実装
    仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-34
  • USB2.0ケーブル A-microB L字右向き 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル A-microB L字右向き 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    翌々日出荷
    USB2.0USB-A to microBL字コネクター 右曲り
    仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-36
  • USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)

    BUFFALO(バッファロー)
    1,298税込1,428
    1台
    8日以内出荷
    最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
    ブラック質量(g)約6ケーブル長(m)0.15最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)2.7オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
  • USB2.0ケーブル(microB to C) 2.0m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(microB to C) 2.0m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB microB to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    ブラック転送速度(Mbps)480Mbps
  • USB3.2 Gen2 ケーブル C-microB 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2 Gen2 ケーブル C-microB 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,898税込3,188
    1台
    7日以内出荷
    USB3.2Gen2Type-Cto microB5V/3A対応
    仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:37g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-63
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図

    BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
    ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
  • どっちもUSB2.0ケーブル(A to microB) 1.2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    どっちもUSB2.0ケーブル(A to microB) 1.2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    939税込1,033
    1台
    8日以内出荷
    。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せます。どっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
    ブラックケーブル長(m)1.2
  • タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き BUFFALO(バッファロー)

    タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き

    BUFFALO(バッファロー)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    タブレットで手持ちのUSB機器が使える!。microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できる。LED付きで通電状況が確認できる!。このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!
    ブラック質量(g)約38ポート数4ポート対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起物含まず)インターフェースUSB2.0/1.1(microB/Type-A)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
  • AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 BUFFALO(バッファロー)

    AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
    付属品取扱説明書、ケーブルバンドケーブル長(m)1.8端子形状USB Type-A(メス)×1、USB microB×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間
  • USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル1.5mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌々日出荷
    断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
    ブラック質量(g)37長さ(m)1.5端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)定格電流(A)最大2.4最大電流(A)1.8対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.8変換タイプオス-オス
  • AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m BUFFALO(バッファロー)

    AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
    付属品取扱説明書、ケーブルバンドケーブル長(m)1.8端子形状USB microB出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間
  • ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
    用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
  • iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型 BUFFALO(バッファロー)

    iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型

    BUFFALO(バッファロー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ 音量調整などのファンクションキーに対応 乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。 Bluetooth(R)3.0 class2対応 RoHS基準値準拠
    幅(mm)242ブラック高さ(mm)10質量(g)約267奥行(mm)172電源内蔵バッテリー(リチウムポリマー電池)接続方式Bluetooth対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まずキー配列英語配列タイプ、79キー商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。電波形式FH-SS方式キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.2動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。キーピッチ(mm)15電波周波数(GHz)2.4帯無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2プロファイルHID(Human Interface Device)