パソコン/周辺機器 (7) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用取り回し易いスリムケーブル最大2.4A急速充電に対応
端子形状 USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A) 2.4 対応機種 USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 ケーブル種類 スリム 適合用途 充電/データ通信
USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm) 4 アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Mbps) 480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0) 特性 なし 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) USBタイプ USB3.0/2.0/1.1 オス形状 USB(Type-A) ケーブルタイプ スリム、やわらか 変換タイプ オス - オス コネクタ2 microB
USB変換アダプター USB-microB:USB-Aメス BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! タブレットPCがさらに便利に! Android3.1以降に対応 対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色 ブラック 質量(g) 約13 ケーブル長(m) 0.1 最大電流(A) 0.5 対応機種 Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェース USB2.0/1.1 保証期間 6か月間 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3.5 オス形状 USB (microBタイプ) メス形状 USB (Aタイプ)
USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!タブレットPCがさらに便利に!Android3.1以降に対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス 対応機種 Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 アズワン品番 64-3777-66 USBタイプ USB2.0/1.1 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
タブレットで手持ちのUSB機器が使える!microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できるLED付きで通電状況が確認できる!このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!
色 ブラック 質量(g) 約38 ポート数 4ポート 対応OS Windows、Mac、Chrome OS、Android 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×17×22(突起物含まず) インターフェース USB2.0/1.1(microB/Type-A) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約30(コネクター部除く) USBポート数 4 データ転送速度 USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m) 1.8 端子形状 USB Type-A(メス)×1、USB microB×1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 出力電流(A) 1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間
どっちもUSB2.0ケーブル(A to microB) 1.2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せますどっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」やわらかくて使いやすいスリムケーブル