マイクロSDHC (3) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約91 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディア コンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約37 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大:500 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間
USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!
主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!
CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約45 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
UHS-I Class1 microSDHCカード SD変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
リード最大40MB/sの高速転送。UHSスピードクラス1に対応。対応機器との高速転送を実現。防水性能を示す規格「JIS防水保護等級7(IPX7)」準拠。スマートフォンや携帯電話などさまざまな機器に対応。付属の変換アダプターを使用することで、microSDHCだけではなく、SDHCにも対応(64GB)。書き込みを禁止してデータを守る「誤消去防止スイッチ」。SDMI規格準拠。RoHS基準値準拠
防水仕様 Class4対応 microSDHCカード SD変換アダプター付モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
防水性能を示す規格「JIS防水保護等級7(IPX7)」準拠。最大転送速度6MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。miniSDよりもさらに小型なmicroSD。付属の変換アダプターを使用することで、SDカードにも対応。データ復旧ソフトウェア”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDMI(Secure Digital Music Initiative)が定める著作権保護機能に準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
高速カードリーダー/ライター USB3.0&ターボPC EX対応モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB3.0対応なので高精細の写真データや動画を高速で転送できる。2メディア認識可能でメディア間のコピーが可能。TurboPCEX付きで、最大12倍速の超高速転送が可能に。スティックタイプなので、持ち運びが楽ラク。使いたいときにさっと使える。
付属品 ストラップ、取扱説明書、保証書 質量(g) 約15(保護キャップ含む) 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67.5×10.2×24.8(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア SD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティック/メモリースティックPRO、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 動作電圧(V) 5.0±0.5
UHS-I Class1 microSDHCカード SD変換アダプター付 32GB BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
リード最大40MB/sの高速転送
UHSスピードクラス1対応
防水仕様で水漏れにも安心
無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
さまざまな用途で活躍
SD変換アダプター付属
規格 microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品 microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g) 約0.4 種類 マイクロSDHCメモリーカード 対応機種 SDHC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V) 2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×15×1 メモリー容量 32GB 動作環境 温度:0~60℃湿度:20~90% アズワン品番 64-3798-53 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス1
カードリーダー/ライター microSD対応 超コンパクト ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
microSDカード専用カードリーダー/ライター microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 Windows&Macintosh両対応 ドライバインストール不要の簡単利用 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 重量:2g
USB3.0 Type-A対応 microSD専用コンパクトカードリーダー/ライター BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
コンパクトで高速! microSD専用カードリーダーキャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!余ったmicroSDをUSBフラッシュのように使える
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約4 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×9×33(キャップ含む) 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア microSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85 動作電圧(V) 5.0±5%
Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のmicroSD専用小型カードリーダー。USB Type-Cコネクタ搭載のiPhone・Android用アプリ「写真バックアップ」に対応。肉厚のあるケースにも干渉しない設計で、スマートフォン使用時にも便利。
仕様 メディア間コピー(スロット個別認識):不可 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約5 規格 VCCI Class B適合品 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、iPad、iPhone、Androidスマートフォン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約37×12×16(収納時)、約52×12×16(使用時) ※突起部含まず 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C 保証期間 1年間 対応メディア microSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作電圧(V) 5.0(バスパワー)
Type-C/Type-A接続 USB3.2 Type-Cカードリーダー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB Type-C、Type-Aコネクタ搭載の直挿しスティックタイプ。バッファロー純正の写真・動画バックアップアプリ「写真バックアップ」にも対応。キャップ付きなので異物混入や変形を気にせず収納できるので、持ち運び時も安心です。
仕様 ●パッケージ寸法(幅×高さ×奥行):約110×170×13mm●パッケージ質量(本体含む):約42g●メディア間コピー(スロット個別認識):可能●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)USB 2.0:最大480Mbps(規格値)USB 1.1:最大12Mbps(規格値)●規格・基準・法令:VCCI Class B適合品 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約13 適合機器 USB Type-C端子またはType-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、およびChromebook、USB Type-C端子搭載のiPad、iPhone、Androidスマートフォン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約79×10×20 ※突起部含まず インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 保証期間 1年間 対応メディア SD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。 消費電流 最大300mA※使用するメディアに依存します。 動作電圧(V) 5.0(バスパワー)