カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(50)
- サンワサプライ(26)
- JAPANNEXT(19)
- ASUS(エイスース)(18)
- NZXT(18)
- MOTTERU(17)
- エレコム(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- ATEN(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- Gechic(ゲシック)(5)
- CIO(5)
- Hanx(5)
- オーム電機(4)
- 発紘電機/富士電機(4)
- COOLER MASTER(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「mini usb type-a」の検索結果
特価

USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1台8日以内出荷パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用ケーブル太さ(mm)2.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールドグリーン購入法適合最大電圧(V)5変換タイプオス-オス
Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台8日以内出荷タブレットにも使用可能なType-C変換アダプタ付キーボード。机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。また、ファンクションキーを入れ替えできるファンクションロック機能を搭載。付属品ゴムパッド(2個)、USB Type-C変換アダプター(1個)、取扱説明書/保証書仕様テンキーなしその他【規格・基準・法令】VCCI Class B適合品質量(g)約200ケーブル長(m)約1.5構造【キー】パンタグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約286×22×121(突起物含まず)対応USB Type-A/C端子をもつWindows 11/10・Chrome OS搭載パソコン・タブレット、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PlayStation 5(R)、PlayStation 4(R)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) ※USB Type-C変換アダプター付属キー数82キーキー配列日本語(JIS準拠)スタンド角度調整スタンドなし印字方式【キートップ】シルク印刷動作環境【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19状態表示Caps Lock/Key Function Lock
リンクステーション ネットワーク対応HDD
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS質量(kg)約1.1色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNAインターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
無線 ミニキーボード 日本語配列 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,198税込¥3,5181台8日以内出荷レシーバーをUSBポートに挿し込むだけの簡単接続。ドライバーインストール不要、面倒な設定なしでお使いいただけます。仕様●キースイッチ:パンタグラフ●本体(色):ブラック●同梱品:本体、レシーバー、単4乾電池(2本)、取扱説明書/保証書●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):286mm●本体サイズ(D):121mm●接続タイプ:無線●分類サイズ:コンパクトキーボード●キーピッチ:19mm色ブラック本体質量(g)275対応OSWindows11,10,8.1、Chrome OS接続方式無線対応機種USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機インターフェース無線、(レシーバー):USB Type-Aキー数82キー配列日本語配列キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19
リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD
BUFFALO(バッファロー)¥76,980税込¥84,6781本8日以内出荷パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS質量(kg)約2.5色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)48インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
リンクステーション LS210DGシリーズ ネットワークHDD 1ベイ 6TB
BUFFALO(バッファロー)¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷ネットワークにつながるハードディスクは、USB接続よりメリットがたくさん! 保存したデータに、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能 家中で、地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 安心で選ぶならバッファロー。正規データ復旧サービス対応 NASに求められる機能充実。基本機能で選んでもバッファローです。付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-A対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット WebAccess ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット WebAccess,Windows 8.1 64ビット/32ビット NAS Navigator2,Windows 8.1 64ビット/32ビット 簡単バックアップ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体,Windows 7 64ビット/32ビット WebAccess ,Windows 7 64ビット/32ビット NAS Navigator2,Windows 7 64ビット/32ビット 簡単バックアップ,Windows 7 64ビット/32ビット ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール,macOS 10.13 本体 ,macOS 10.13 WebAccess ,macOS 10.13 NAS Navigator2 ,macOS 10.12 本体 ,macOS 10.12 WebAccess ,macOS 10.12 NAS Navigator2 ,OS X 10.11 本体 ,OS X 10.11 WebAccess ,OS X 10.11 NAS Navigator2 ,OS X 10.10 本体 ,OS X 10.9 本体,OS X 10.8 本体 ,Mac OS X 10.7 本体,Mac OS X 10.6 本体 ,iOS 12以降 SmartPhone Navigator ,iOS 10以降 本体,iOS 10以降 WebAccess ,Android 4.4以降 本体 ,Android 4.4以降 WebAccess ,Android 4.4以降 SmartPhone Navigator ,コネクタ形状RJ-45型 8極本体質量(kg)約1.1対応機種【パソコン】有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。【スマートフォン、タブレット端末】 iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)24インターフェースUSB2.0/1.1保証期間1年動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205 ※本体のみ(突起部除く)対応プロトコルTCP/IP搭載ドライブ6TB有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
リンクステーション LS220DGシリーズ ネットワークHDD 2ベイ 12TB
BUFFALO(バッファロー)¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷ネットワークにつながるハードディスクは、USB接続よりメリットがたくさん! HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID1(ミラーリング)」で安心 保存したデータに、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能 家中で、地デジ録画番組が楽しめるDTCP-IP機能を標準搭載 安心で選ぶならバッファロー。正規データ復旧サービス対応。 NASに求められる機能充実。基本機能で選んでもバッファローです。付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-A対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット WebAccess ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット WebAccess,Windows 8.1 64ビット/32ビット NAS Navigator2,Windows 8.1 64ビット/32ビット 簡単バックアップ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体,Windows 7 64ビット/32ビット WebAccess ,Windows 7 64ビット/32ビット NAS Navigator2,Windows 7 64ビット/32ビット 簡単バックアップ,Windows 7 64ビット/32ビット ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール,macOS 10.13 本体 ,macOS 10.13 WebAccess ,macOS 10.13 NAS Navigator2 ,macOS 10.12 本体 ,macOS 10.12 WebAccess ,macOS 10.12 NAS Navigator2 ,OS X 10.11 本体 ,OS X 10.11 WebAccess ,OS X 10.11 NAS Navigator2 ,OS X 10.10 本体 ,OS X 10.9 本体,OS X 10.8 本体 ,Mac OS X 10.7 本体,Mac OS X 10.6 本体 ,iOS 12以降 SmartPhone Navigator ,iOS 10以降 本体,iOS 10以降 WebAccess ,Android 4.4以降 本体 ,Android 4.4以降 WebAccess ,Android 4.4以降 SmartPhone Navigator ,コネクタ形状RJ-45型 8極本体質量(kg)約2.5対応機種【パソコン】有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。【スマートフォン、タブレット端末】 iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)48インターフェースUSB2.0/1.1保証期間1年動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205 ※本体のみ(突起部除く)対応プロトコルTCP/IP搭載ドライブ6TB×2有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)