カテゴリ
- オフィス家具(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- StarTech.com(33)
- サンワサプライ(5)
- SIEMENS(5)
- QNAP(3)
- Lazos(3)
- RotopaX(ロトパックス)(3)
- エスコ(2)
- wacom(ワコム)(2)
- 共立電子産業(2)
- アーム[作業工具](1)
- EPSON(1)
- エレコム(1)
- ナカバヤシ(1)
- 富士通(1)
- マザーツール(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「os-3a」の検索結果
特価

3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ホワイト仕様●読み取り方式:BlueLED光学式●接続タイプ:有線●分解能(解像度):1200dpi●ボタン数:3●ホイール数:1●インターフェース:USB Type-A●ケーブル長:約1.5m●対応機種:USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac●対応OS:Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS●同梱品:本体、取扱説明書●本体カラー:ホワイト●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210818●本体サイズ(H):39mm●本体サイズ(W):66mm●本体サイズ(D):113mm●本体重量:80g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4513-36
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TB
BUFFALO(バッファロー)¥849,800税込¥934,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(W):430mm●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●チーミング:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●本体サイズ(H):44mm●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00552●筐体タイプ:ラックマウント●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●VCCI:対応●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●RAIDコントローラー数:1個●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●Wake-On-LAN:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●CPU:Intel Atom C3338●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●搭載済ストレージ容量:32000GB●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 16TB
BUFFALO(バッファロー)¥569,800税込¥626,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●SSD対応:なし●CPU:Intel Atom C3338●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●筐体タイプ:ラックマウント●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00285●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):430mm●RAID対応:ハードウェアRAID●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●リダンダント電源:なし●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チーミング:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●VCCI:対応●Wake-On-LAN:対応●搭載済ストレージ容量:16000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):430mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合