カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(1)
- エレコム(9)
- ルートアール(8)
- NEC(7)
- JAPANNEXT(7)
- M5Stack(6)
- JTT(5)
- オーム電機(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- エスエスエーサービス(3)
- Vodaview(3)
- LINDY(3)
- サンワサプライ(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- Gigastone(2)
- Seeed Studio(2)
- 日本トラストテクノロジー(2)
- PGYTECH(2)
- ブランドをもっと見る
「otg type-c」の検索結果

USB3.1 Gen1ケーブル(A to C)
BUFFALO(バッファロー)¥1,798~税込¥1,978~1台翌日出荷から8日以内出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができるコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C)
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる質量(g)約18ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-メス
USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用。USBType-AtoType-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)シールド3重シールド転送速度(Mbps)480アズワン品番64-3779-63特性パワーデリバリー対応、データ伝送最大電圧(V)5(規格値)ケーブル太さ(mm)4.2USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
USB2.0ケーブル(microB to C) 2.0m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481台8日以内出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB microB to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ブラック転送速度(Mbps)480Mbps