カテゴリ
- パソコン/周辺機器(55)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(10)
- ATEN(49)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(48)
- HARWIN(95)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(42)
- JAPANNEXT(57)
- MICROCHIP(66)
- RS PRO(142)
- SMC(53)
- StarTech.com(307)
- エスコ(65)
- エレコム(141)
- オカムラ(岡村製作所)(519)
- コマツ(40)
- サンワサプライ(117)
- サンワダイレクト(61)
- ナカバヤシ(65)
- ノーブランド(40)
- メディアカバーマーケット(3,968)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pc-2」の検索結果

ミニPC RE2 (C3-304/16/512/W11P)
BUFFALO(バッファロー)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:その他●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):126 × 126 × 28 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合本体質量(g)380最大消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応光学ドライブなしオフィスソフトなし
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図
BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載色ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ
BUFFALO(バッファロー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から8日以内出荷ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。 「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。 60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。 使いやすさを追求した3+1ポート配置。 消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。 パソコンにもテレビにも使用可能。 VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。 RoHS基準値準拠。セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル質量(g)約29ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100動作環境温度5~+40℃最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0/1.1供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内コネクタ形状-ダウンストリームType-A
PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応
BUFFALO(バッファロー)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷大容量データを短時間でバックアップ、ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター)、最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送、屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載、USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属、持ち運びに便利なストラップホールつき、故障予測サービス「みまもり合図」に対応付属品USBケーブル(C to C、30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)(※ユーティリティーはダウンロードにて配付)、Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster、Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図(※保証書は取扱説明書に記載)色ブラック質量(g)約79電源USBバスパワー端子形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×12.2×106.5(※突起物含まず)インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)容量(TB)4.0動作温度範囲(℃)5~35
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台翌日出荷1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)質量(g)約3電源(V)5(USBより給電)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 2.0周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)最大866アクセス方式インフラストラクチャーモード
光学メディア DVD-RW PCデータ用 4.7GB 法人チャネル向け 10枚+2枚
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみアズワン品番65-9222-06
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚容量1GBアズワン品番64-3798-44
USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用。USBType-AtoType-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができるケーブル長(m)3ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Mbps)480色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)シールド3重シールドアズワン品番64-3779-63特性パワーデリバリー対応、データ伝送最大電圧(V)5(規格値)USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷最大65W出力を備え、ノートPCやスマホ等2台同時に充電可能なType-C2ポートモデル。コンパクト設計で持ち運びにも便利。セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。色ブラック規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート1:最大45W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、 PPS…3.3V~16V/3A、USB Type-Cポート2:最大20W、 USB-PD…5V/3A、9V/2.25A、 PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A、2ポート合計最大65W、【単独接続時】USB Type-Cポート1/ポート2:最大65W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、 PPS…3.3V~21V/3.25A本体質量(g)約120入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×41×53
USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ
BUFFALO(バッファロー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアルポート数4対応Chrome OSUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081台8日以内出荷(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm本体質量(g)16対応OSWindows 11/10準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11bインターフェースUSB 3.2(Gen1)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。周波数(GHz)2.4/5
どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!。USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)。サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!。底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!。ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる付属品保証書色ブラック質量(g)約86ポート数5ポート対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×23×23動作環境温度0~35℃、湿度10~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)150供給電流(mA)5ポート合計400以内データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷故障予測サービス「みまもり合図」に対応 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応 大容量データのバックアップや保存に最適 テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う 充実のハードウェア電源AC100V 50/60Hz最大消費電力(W)36電源供給セルフパワーセキュリティSecureLock+Guardファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0ハードウェア暗号化対応
USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷USB3.0の高速通信に対応 セルフ・バス両対応 ACアダプター付きで消費電力の高い機器も安心 過電流・過電圧防止回路に加え、DCジャックを大口径のものを採用した安心設計付属品ACアダプター(5V、3.0A)、取扱説明書色ブラック質量(g)約71ポート数4ポートケーブル長(m)約1.0(※コネクター部除く)、ACアダプターケーブル長:約1.5対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×15×44(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式セルフパワー時:4ポート合計2900mA以内、バスパワー時:4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)アズワン品番64-3773-86USBポート数4データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07Dシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌日出荷(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
光学メディア DVD-R PCデータ用 4.7GB 法人チャネル向け RO-DR47Dシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵
BUFFALO(バッファロー)¥7,698税込¥8,4681台翌日出荷1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)質量(g)約47.4電源5V(USBより給電)対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit)データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。アクセス方式インフラストラクチャーモード
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター
BUFFALO(バッファロー)¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です。Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です。4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm付属品取扱説明書/保証書色シルバー質量(g)約127規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)適合規格HDMI、VCCI Class B適合品最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)コネクタLANポート:RJ-45最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1アクセス方式LANポート:CSMA/CD対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ
BUFFALO(バッファロー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷USB3.0の高速通信に対応 BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル 小型だけど挿抜しやすい形状 幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計質量(g)約30ポート数3ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×34×13(突起物含まず)対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境5~40℃、5~85%保証期間6ヶ月電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)供給電流(mA)3ポート合計800以内(USB3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)/USB2.0:最大480Mbps(規格値)/USB1.1:最大12Mbps(規格値)
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)
BUFFALO(バッファロー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌日出荷DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)18動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480MbpsUSBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
光学メディア DVD-R PCデータ用 4.7GB 法人チャネル向け RO-DR47Dシリーズ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷。(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみアズワン品番65-9222-03
LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD
BUFFALO(バッファロー)¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用 業務利用に最適な高パフォーマンス 耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス スマホだけでNASの設定が可能付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccessWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPWindows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPMac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 5.1.1以降※2:Android 4.1以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205準拠規格VCCI Class B最大消費電力(W)48動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年電源供給セルフパワーインターフェイスUSB2.0/1.1USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ
BUFFALO(バッファロー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ 前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造 電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要 USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利質量(g)約35ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から8日以内出荷上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワー供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応! バッファロー社で品質検査を実施! USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS! お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意! 通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き質量(g)約56規格VCCI Class Bポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×17×46(※突起物含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 64GB
BUFFALO(バッファロー)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。付属品取扱説明書(保証書)仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。色ブラック質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-Aキャップタイプノック式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年容量(GB)64
USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル 16GB
BUFFALO(バッファロー)¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷USB3.0接続はもちろん、USB2.0接続でも高速・高速規格「USB3.0」なら最大転送速度(規格値)5Gbps。 従来USB2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上・2チャンネル転送方式の採用で高速・USB2.0接続時でもUSB3.0対応の高速コントローラー採用により高速。パソコンをさらに高速化。バッファローツールズダウンロード特典付き・データの保存を高速化する(ターボPC)・データのコピーを高速化する(ターボコピー)・バックアップの時間を短縮(バックアップユーティリティー)・メモリー上に高速ドライブを作成(ラムディスクユーティリティー)。万が一の紛失にも安心。「SecureLock Mobile」でデータ流出防止。データの誤消去やウィルス感染を防ぐライトプロテクト機能搭載。USBマスストレージクラス対応。AV機器・カーナビでも使える・USBマスストレージクラスに対応しているテレビやオーディオ、 カーナビなら、USBポートに接続するだけでお使い頂けます。Windows&Mac両対応。WindowsとMac間のデータのやりとりも簡単。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GBアズワン品番64-3798-85
ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー
BUFFALO(バッファロー)¥5,598税込¥6,1581台欠品中【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ
BUFFALO(バッファロー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷PC側とUSB機器側にどっちもUSBコネクタ採用、USBがうまく挿さらないイライラからの解放 上下対称の設計だからPCの左右どちらに挿しても、USBポートを前後好きな方向に配置できる コンパクトで持ち運び・収納に便利付属品取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)約32ポート数4ポート対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×15×24動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーアズワン品番64-3774-02ケーブル長(cm)約7(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.1(Gen1) Type-C バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納
BUFFALO(バッファロー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、お手持ちのUSB Type-A機器をType-Cで使える 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠付属品保証書(パッケージ内面に記載)色ブラック質量(g)約55ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)保証期間6か月間動作湿度(%)5~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作温度範囲(℃)5~40インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
USB3.0 バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納
BUFFALO(バッファロー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、USB 3.2(Gen1)対応 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠 、付属品保証書(パッケージ内面に記載)色ブラック質量(g)約55ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)保証期間6か月間動作湿度(%)5~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作温度範囲(℃)5~40インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-A オスコネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07Dシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷。(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみアズワン品番65-9221-98
DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 32GB
BUFFALO(バッファロー)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。付属品取扱説明書(保証書)仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。色ブラック質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-Aキャップタイプノック式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年
USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌日出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB microB to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ブラック転送速度(Mbps)480Mbps
光学メディア DVD-R 録画用 120分 法人チャネル向け RO-DR47Vシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみアズワン品番65-9222-05
Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷(1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 レッド
BUFFALO(バッファロー)¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷(1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:レッド●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷(1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
光学メディア DVD-R 録画用 120分 法人チャネル向け RO-DR47Vシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥709税込¥7801個翌々日出荷(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみアズワン品番65-9222-04
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 2GB
BUFFALO(バッファロー)¥4,398税込¥4,8381台8日以内出荷。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル