パソコン/周辺機器 (26) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用USBType-AtoType-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Cオス 最大電流(A) 3(規格値) 対応機種 USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器 動作環境 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) シールド 3重シールド 転送速度(Mbps) 480 アズワン品番 64-3779-63 特性 パワーデリバリー対応、データ伝送 最大電圧(V) 5(規格値) ケーブル太さ(mm) 4.2 USBタイプ USB2.0/1.1 変換タイプ オス - オス
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b4803+4803+1147Mbps BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター
高速通信を実現するフラッグシップモデル
内蔵アンテナを超える性能
通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載
高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
よりたくさん同時につながる
ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO
ビームフォーミング
スマホ省電力
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
安定通信を支える機能を搭載
日本の主要なIPv6サービスに対応
USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能
外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応
最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
設置環境に応じて置き方を選べる
付属品 スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 電源 AC100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型 8極 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く) 機能 回線自動判別切替機能 準拠規格 6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps 周波数範囲 6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) 保証期間 1年間 アンテナ 外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性 セキュリティ WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) IP取得方法 【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) 伝送方法 CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 性能保証温度、湿度 温度 0~40℃、湿度 10~85% 伝送速度 LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX) アクセス方式 インフラストラクチャーモード、中継機能
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品 子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 質量(g) 約3 電源(V) 5(USBより給電) 適合規格 VCCI Class B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 8×15×21 ※付属品および突起物等を除く 準拠規格 IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 2.0 周波数範囲 5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと セキュリティ WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps) 最大866 アクセス方式 インフラストラクチャーモード
USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)480Mbpsの高速伝送対応
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなど インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5 変換タイプ オス-オス
USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍ですTypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応「USB Power Delivery」に対応最大3A DC20V(60W)の給電が可能Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様 USB Power Delivery対応(最大60W) 色 ブラック 規格 適合:USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応 適合規格 USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応 電力(W) 最大60(USB Power Delivery対応) コネクタ形状 USB Type-C オス - USB Type-C オス 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-C搭載機器 インターフェース USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85 最大電圧(V) 20 ケーブル太さ(mm) 5 転送速度(Gbps) 最大10(規格値) 変換タイプ オス-オス
USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド(カーボン素子練り込み) 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.8 変換タイプ オス-メス
USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) データ転送速度 USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3 変換タイプ オス-メス
11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター
テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作
可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能
11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信
物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
付属品 L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書 電源 USBバスパワー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 152×42×26※本体のみ(突起部除く) 準拠規格 IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b 周波数範囲 IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch) 動作環境 温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと) セキュリティ WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) 伝送方法 IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b 伝送速度 1000M / 100M / 10Mbps(オートセンス)
USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm) 4 アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Mbps) 480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0) 特性 なし 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) USBタイプ USB3.0/2.0/1.1 オス形状 USB(Type-A) ケーブルタイプ スリム、やわらか 変換タイプ オス - オス コネクタ2 microB
USBオーディオアダプター BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブルPS3/PS4に対応DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれないRoHS基準値準拠
付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 色 ブラック 質量(g) 約25 ケーブル長(m) 0.15 対応OS Chrome OS コネクタ形状 USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック 対応機種 USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4 保証期間 6か月 アズワン品番 64-3774-30 USBタイプ USB2.0/1.1 オス形状 USB Type-A メス形状 モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック 変換タイプ メス - オス
USB2.0延長ケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル480Mbpsの高速伝送対応無鉛はんだ使用
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5 変換タイプ オス-メス
USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用既存の周辺機器を接続できる変換ケーブルUSB Type-Aメス to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g) 約18 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-A メス - USB Type-C オス 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.2 転送速度(Gbps) 最大5(規格値) 変換タイプ オス-メス
USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-C オス 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.2 転送速度(Gbps) 最大5(規格値) 変換タイプ オス-オス
USB-Cドッキングステーション 5ポート PD非対応 シルバー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
LANポート、HDMIポート、Type-AのUSBポートを3ポート搭載した1台5役のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンでも有線で安定した通信が可能。4K(30Hz)対応のHDMIポート搭載Type-AポートはUSB3.2(Gen1)対応のため最大5Gbpsの高速データ転送が可能。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm。
USB3.0 A to B スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB3.0AtoBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Bオス 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm) 4 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) USBタイプ USB3.0/2.0/1.1 ケーブルタイプ スリム、やわらか 変換タイプ オス - オス
USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。
「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。
60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。
使いやすさを追求した3+1ポート配置。
消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。
パソコンにもテレビにも使用可能。
VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。
RoHS基準値準拠。
ポート数 4 セット内容 本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル 質量(g) 約29 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×18×45 消費電流(mA) 100 動作環境 温度5~+40℃ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0:最大480、USB1.1:最大12 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm) 150 インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB2.0変換ケーブル(Aメス to C) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用既存の周辺機器を接続できる変換ケーブルUSB Type-Aメス to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g) 約17 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-A メス - USB Type-C オス 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3.2 変換タイプ オス-メス
USB2.0リピーターケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル480Mbpsの高速伝送対応ドライバー不要
色 ブラック 質量(g) 約130 ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 消費電力 High Speed 最大137mA 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 4.0 変換タイプ オス-メス
USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)フェライトコア付480Mbpsの高速伝送対応
色 アイボリー コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなど インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド(フェライトコア付き) 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 フェライトコア 対応 変換タイプ オス-オス
USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 2.0m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-C to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
PS/2、USB両対応手首が疲れにくいカーブデザイン標準的なキー配列角度調整スタンド
仕様 ●キートップ印字方式:シルク印刷●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書、PS/2変換アダプター 色 ブラック 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 対応機種 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機/PS/2端子をもつパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約441×23×148(突起物含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1)、PS/2 キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 動作環境 (保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キーストローク(mm) 3.0 取得規格 VCCI Class B キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
USB2.0ケーブル(A to C) 4.0m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB microB to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
USB2.0ケーブル(microB to C) 2.0m ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB microB to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる