カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 外付けSSD(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
- SanDisk(サンディスク)(4)
- SAMSUNG(サムスン)(1)
- グリーンハウス(1)
- StarTech.com(9)
- メディアカバーマーケット(8)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- ITGマーケティング(1)
ストレージ容量
- 2TB(1)
- 250GB(1)
- 500GB(2)
「samsung ssd」の検索結果

外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)色ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷大容量データを短時間でバックアップ ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター) 最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載 USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属 持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)色ブラック電源USBバスパワー端子形状USB Type-C本体質量(g)約79インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)