カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(1)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(3)
- StarTech.com(2)
- MCO(2)
- SSPOWER(1)
- B+COM(1)
- エレキット(1)
- audio-technica(1)
- トライメイト(1)
- クリエイティブメディア(1)
- ORICO(1)
「sb-play3」の検索結果

USBオーディオアダプター
BUFFALO(バッファロー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル。PS3/PS4に対応。DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれない。RoHS基準値準拠付属品保証書(パッケージ台紙に記載)色ブラック質量(g)約25ケーブル長(m)0.15対応OSChrome OSコネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4保証期間6か月アズワン品番64-3774-30USBタイプUSB2.0/1.1オス形状USB Type-Aメス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック変換タイプメス - オス
イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷取り回ししやすいスリムケーブル。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造 フルHD 3D、4K2Kに対応 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 RoHS基準値準拠ケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)4.4伝送速度(Gbps)最大10.2色ブラック質量(g)約141コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキアズワン品番64-3774-17対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応○ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A