カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(180)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,635)
  • エレコム(242)
  • YAMAHA(ヤマハ)(231)
  • StarTech.com(199)
  • サンワサプライ(169)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • 富士インパルス(146)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](114)
  • ホンダ(106)
  • メディアカバーマーケット(98)
  • エスコ(83)
  • NOK(81)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • スーパーツール(74)
  • ParkerTAIYO(53)
  • カシムラ(51)
  • TRUSCO(50)
  • ナカバヤシ(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb2」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル

    BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図

    BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
    ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌日出荷
    1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)質量(g)約3電源(V)5(USBより給電)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 2.0周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)最大866アクセス方式インフラストラクチャーモード
  • どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!。USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)。サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!。底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!。ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる
    付属品保証書ブラック質量(g)約86ポート数5ポート対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×23×23動作環境温度0~35℃、湿度10~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)150供給電流(mA)5ポート合計400以内データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B)

    BUFFALO(バッファロー)
    399税込439
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド最大電圧(V)5変換タイプオス-オス
  • USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用。USBType-AtoType-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    ケーブル長(m)3ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Mbps)480ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)シールド3重シールドアズワン品番64-3779-63特性パワーデリバリー対応、データ伝送最大電圧(V)5(規格値)USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
  • USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ。CFのピン折れを防止するこだわり設計
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約48対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大500インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)保証期間1年間対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90ケーブル長(cm)約10
  • 有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ BUFFALO(バッファロー)

    有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
    種別TabキーUSB接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
  • USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    469税込516
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
    ケーブル太さ(mm)2.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールドグリーン購入法適合最大電圧(V)5変換タイプオス-オス
  • USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 A to microB スリムケーブル

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
    伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)4アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)特性なしUSBタイプUSB3.0/2.0/1.1オス形状USB(Type-A)ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オスコネクタ2microB
  • スリムテンキーボード BSTKシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    スリムテンキーボード BSTKシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。
    種別USB2.0ハブ/Tabキー付き接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
  • USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    789税込868
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
    ケーブル太さ(mm)4.8転送速度(Mbps)最大480(規格値)ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド(カーボン素子練り込み)最大電圧(V)5変換タイプオス-メス
  • USB2.0対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    。小型化・軽量化を実現し、持ち運びに最適です。書き込みソフト添付。DVDへのデータ保存が可能です。M-Disc対応
  • USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 BUFFALO(バッファロー)

    USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    499税込549
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 。ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 。USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3変換タイプオス-メス
  • USB2.0延長ケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0延長ケーブル(A to A)

    BUFFALO(バッファロー)
    599税込659
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。無鉛はんだ使用
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-メス
  • USB2.0 マルチカードリーダー UHS-I対応 ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 マルチカードリーダー UHS-I対応 ケーブル収納モデル

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ!。 UHS-I高速転送・メディア間コピーに対応!データ量が多い方、メディアを多数使う方におススメです。CFのピン折れを防止するこだわり設計
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約48対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大500インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)保証期間1年間対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90ケーブル長(cm)約10
  • USB2.0 A to A 延長ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to A 延長ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぎます。USB2.0延長ケーブルです。
    トラスコ品番453-9557ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス):USB Type-A(4ピンメス)シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480(規格値)ケーブル太さ(mm)4.5USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス-メス
  • USB3.0 A to B スリムケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 A to B スリムケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    USB3.0AtoBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
    ケーブル外径(Φmm)4伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)USBタイプUSB3.0/2.0/1.1ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オス
  • USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム

    BUFFALO(バッファロー)
    759税込835
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
    端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
  • USB2.0ハブ 4ポートタイプ 簡易パッケージモデル ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ハブ 4ポートタイプ 簡易パッケージモデル ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    翌日出荷
    。環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄を省いたシンプル・スタンダードなUSBハブ。お客様の声を反映し、ケーブル長を延長。使いやすさを追求。3+1ポート配置にリバーシブルデザイン。独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現。コンセントがない場所でも使えるバスパワータイプ。ケーブル直付けで紛失の心配無し。ドライバーインストール不要。Windows&Mac両対応
    ブラック
  • USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ 前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造 電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要 USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
    質量(g)約35ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
  • USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付

    BUFFALO(バッファロー)
    649税込714
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。フェライトコア付。480Mbpsの高速伝送対応
    アイボリーコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド(フェライトコア付き)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5フェライトコア対応変換タイプオス-オス
  • USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。 「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。 60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。 使いやすさを追求した3+1ポート配置。 消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。 パソコンにもテレビにも使用可能。 VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。 RoHS基準値準拠。
    セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル質量(g)約29ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100動作環境温度5~+40℃最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0/1.1供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内コネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB2.0ケーブル(A to B) 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    429税込472
    1台
    翌日出荷
    。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    ブラックケーブル長(m)1転送速度(Mbps)480Mbps
  • USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    PC側とUSB機器側にどっちもUSBコネクタ採用、USBがうまく挿さらないイライラからの解放 上下対称の設計だからPCの左右どちらに挿しても、USBポートを前後好きな方向に配置できる コンパクトで持ち運び・収納に便利
    付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約32ポート数4ポート対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×15×24動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーアズワン品番64-3774-02ケーブル長(cm)約7(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ 2.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ 2.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
    ブラックケーブル長(m)2.5コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器ケーブル外径(Φmm)2.5アズワン品番64-3779-16伝送帯域(MHz)最大480USBタイプUSB2.0/1.1ケーブルタイプスリム変換タイプメス - オス
  • USB2.0リピーターケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0リピーターケーブル(A to A)

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。ドライバー不要
    ケーブル長(m)5ケーブル太さ(mm)4.0転送速度(Mbps)最大480(規格値)ブラック質量(g)約130コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス消費電力High Speed 最大137mA対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールドグリーン購入法適合変換タイプオス-メス
  • USB2.0 A to B 環境対応ケーブル 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to B 環境対応ケーブル 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(A to B)です。
    用途USB A to Bケーブル パソコンとプリンター・HDDの接続用トラスコ品番453-8131ブラックケーブル長(m)0.5
  • ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー BUFFALO(バッファロー)

    ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー

    BUFFALO(バッファロー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
    付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
  • HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター BUFFALO(バッファロー)

    HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    13,390税込14,729
    1台
    当日出荷
    パソコンの画面と音声をテレビに出力できる Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
    付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約24規格VCCI Class B対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体コネクタ形状USBメス - HDMIメス対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3795-35USBタイプUSB2.0メス形状USB、HDMI変換タイプメス - メス
  • USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m アイボリー BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m アイボリー

    BUFFALO(バッファロー)
    309税込340
    1台
    翌日出荷
    。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    アイボリー転送速度(Mbps)480Mbps
  • USB2.0 A to B フェライトコア付ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to B フェライトコア付ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    819税込901
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    ノイズに強いフェライトコア付きです。パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(A to B)です。
    ブラック
  • USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル 16GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル 16GB

    BUFFALO(バッファロー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    USB3.0接続はもちろん、USB2.0接続でも高速・高速規格「USB3.0」なら最大転送速度(規格値)5Gbps。 従来USB2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上・2チャンネル転送方式の採用で高速・USB2.0接続時でもUSB3.0対応の高速コントローラー採用により高速。パソコンをさらに高速化。バッファローツールズダウンロード特典付き・データの保存を高速化する(ターボPC)・データのコピーを高速化する(ターボコピー)・バックアップの時間を短縮(バックアップユーティリティー)・メモリー上に高速ドライブを作成(ラムディスクユーティリティー)。万が一の紛失にも安心。「SecureLock Mobile」でデータ流出防止。データの誤消去やウィルス感染を防ぐライトプロテクト機能搭載。USBマスストレージクラス対応。AV機器・カーナビでも使える・USBマスストレージクラスに対応しているテレビやオーディオ、 カーナビなら、USBポートに接続するだけでお使い頂けます。Windows&Mac両対応。WindowsとMac間のデータのやりとりも簡単。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GBアズワン品番64-3798-85
  • USB2.0 A-C 巻取り式ケーブル 1.2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A-C 巻取り式ケーブル 1.2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌日出荷
    USB2.0USB-A to C巻取り式
    仕様●長さ:1.2m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):1mm●本体サイズ(W):1200mm●本体サイズ(D):6mm●本体重量:50g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-30
  • USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C)

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
    コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-A オス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電・通信
  • USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    699税込769
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
    ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.6フェライトコア対応変換タイプオス-メス
  • microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    799税込879
    1台
    翌日出荷
    。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
  • USB2.0延長ケーブル A-A マグネット内蔵 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0延長ケーブル A-A マグネット内蔵 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
    USB2.0延長ケーブルUSB-A to A マグネット
    仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。ブラックケーブル長(m)2アズワン品番68-4208-29
  • USB2.0延長ケーブル A-A スイング 0.1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0延長ケーブル A-A スイング 0.1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1台
    翌日出荷
    USB2.0延長ケーブルUSB-A to A スウィングコネクター
    仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。ブラックケーブル長(m)0.1アズワン品番68-4511-87
  • どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル5.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌々日出荷
    「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
    ブラック質量(g)152長さ(m)5コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス