カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(1)
- フローバル(6)
- NB(日本ベアリング)(4)
- 沖電線(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- フジトク(1)
- 前澤化成工業(1)
- オチアイ(1)
- 井筒製作所(1)
- SUNLINE(1)
「ssp-100」の検索結果

PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から翌日出荷実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き質量(g)約210消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50