カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- ホンダ(116)
- STMicro(4)
- KSフィルター(3)
- サンドビック(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- コクヨ(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- シグマ光機(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「t-sm200」の検索結果

ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクター
BUFFALO(バッファロー)¥4,398税込¥4,8381式翌々日出荷ツメの折れないCat6A対応のLANケーブル。小型コネクターを採用し、スイッチングハブで隣り合うコネクターとも干渉しにくく、狭いサーバールームにも最適。取り回しがしやすいスリムタイプのLANケーブル色ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター(小型コネクター)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)3爪折れ防止○