Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数8電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約370規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)3.8端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式100/10Mbps対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数5電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約310規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)2.5端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露不可)データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデルBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)当日出荷
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズさまざまな設置ニーズに対応ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり高い静音性を実現するファンレス筐体より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体2つの自動節電機能で賢く省エネ安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8接続方式100BASE-TX/10BASE-T仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書材質メタル色ホワイト電源(V)100(50/60Hz)本体質量(g)470コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)最大消費電力(W)1.8バッファメモリ96KB適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)取得規格VCCI classB電源供給方式電源内蔵ファンなしデータ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/sデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300MbpsBUFFALO(バッファロー)当日出荷から翌日出荷
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)翌日出荷から翌々日出荷
スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ
おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能
安定したネットワークの構築を実現
金属筐体
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数8ポート材質金属電源供給方式電源内蔵マグネットあり対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)データ転送方式ストア&フォワードバッファメモリ192KB符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送距離(m)最大100端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)電源電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)最大3.8省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く)質量(g)約370動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間規格VCCI Class B付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載)仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573MbpsBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 プラスチック筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数8電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB付属品取扱説明書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載質量(g)約220規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)3.8端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×86×30(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属BUFFALO(バッファロー)翌日出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】10Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):5付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足容量【バッファー】128KB質量(g)約210規格VCCI Class Bポート数5ポート消費電力(W)最大2.1電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×70 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】5(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属BUFFALO(バッファロー)翌日出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約8,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】16Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):8付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足容量【バッファー】512KB質量(g)約290規格VCCI Class Bポート数8ポート消費電力(W)最大3.2電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×80 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】8(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラックBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
1 プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ6 マグネット付属
仕様●バッファー容量:128KB●最大実効伝送速度(Gbit/s):5.0※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:10Gbps●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:01000Mbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足質量(g)約101(本体+マグネット)規格VCCI Class Bポート数5ポート消費電力(W)最大2.1端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)適合機器IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器電源電圧(V)100 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×65※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境温度0~40℃湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)【規格値】1000 (1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T)データ転送速度【 スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
10GbE 8ポート スイッチングHubBUFFALO(バッファロー)欠品中
1 10Gbps×8ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱暴走を防ぐスマート空冷ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):区分なし:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:160Gbps●バッファー容量:1.5MB●最大実効伝送速度(Gbit/s):80※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1000Mbit/s:0、2.5Gbit/s:05Gbit/s:0、10Gbit/s:8※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)付属品電源ケーブル、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書材質メタル質量(kg)約2.1(本体のみ)規格VCCI Class Bポート数8ポート(全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応)消費電力(W)最大40端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)適合機器IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器電源電圧(V)100 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×44×184※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)動作環境温度0~40℃・湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)電源供給方式電源内蔵マグネットありデータ転送速度【 スループット】14880952pps(10GBASE-T)、7440476pps(5GBASE-T)、3720238pps(2.5GBASE-T)、1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大100伝送速度(Gbps)【規格値】0s(10GBASE-T)、5(5GBASE-T)、2.5 (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)データ転送方式ストア&フォワード
Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ブラックBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ (6)マグネット付属
仕様【伝送路符号化方式】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)【バッファー容量】512KB【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足規格VCCI Class Bポート数8ポート端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境動作保証:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)規格値:1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)伝送距離最大100mデータ転送方式ストア&フォワード
10GbE 5ポート スイッチングHubBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
1 10Gbps×5ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱を逃がすための冷却ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様スイッチング・ファブリック:100Gbps、対応機器:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器付属品ACアダプター、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書適合RoHS基準値:準拠材質メタル質量(kg)約0.9(本体のみ)規格VCCI Class Bポート数5消費電力(W)最大27.0端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)方式伝送路符号化:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)接続方式【規格値】10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)対応アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16000件(セルフラーニング)電源電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×34×145 ※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)動作温度、湿度範囲保証環境:温度0~40℃/湿度10~85%(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/GB)0.5電源供給方式ACアダプターマグネットありデータ転送速度(スループット)14/880/952pps(10GBASE-T)、7/440/476pps(5GBASE-T)、3/720/238pps(2.5GBASE-T)、1/488/095pps(1000BASE-T)、148/810pps(100BASE-TX)伝送距離(m)最大100伝送速度(Gbps)50(最大実効)容量(MB)バッファー:1.5データ転送方式ストア&フォワード
Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ホワイトBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
1 プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ6 マグネット付属
仕様●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:10Gbps●バッファー容量:128KB●最大実効伝送速度(Gbit/s):5.0※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:01000Mbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足質量(g)約101(本体+マグネット)規格VCCI Class Bポート数5ポート消費電力(W)最大2.1端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)適合機器IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器電源電圧(V)100 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×65※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境温度0~40℃湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)【規格値】1000(1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T)データ転送速度【 スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポートBUFFALO(バッファロー)当日出荷
全ポートGiga対応のスイッチングハブ
ネットワークループを自動で検知・お知らせ
おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能
より静かに、より小さく
添付の取付金具やオプションが充実
仕様【バッファー容量】4.1Mbit、【伝送路符号化方式】マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)付属品取扱説明書、電源ケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ラック固定用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド材質金属ポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)接続方式ギガビット対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)性能保証温度、湿度温度0~40℃、湿度10~85%データ転送方式ストア&フォワード
10GbE対応PCI Expressバス用LANカードBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
高速10GbEネットワークを利用可能(10倍速)10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応) Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能(手軽に5倍速)ロープロファイル ブラケット同梱(スリムPCへの増設も可能)Windows Serverもサポート(Windows Server 2019/ 2016)Wake on LAN機能 搭載Jumbo Frame 16K対応
仕様JumboFrame:4,088/9,014/16,128 Bytes(Header:14B含み、FCS:4B含まず)付属品マニュアル、ロープロファイルブラケット、保証書質量(g)約75(標準ブラケットカバー装着)電源(V)3.3(PCI Expressバスより給電)規格IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)コネクタ形状RJ-45型8極コネクター対応機種PCI Express Gen4.0搭載のWindowsパソコン※PCI Express 3.0以前のバージョンに取り付けた場合、転送速度が低下します。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×16×68(ブラケット含まず)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~55℃、湿度:10~85%(結露なきこと)伝送速度10Mbps (10BASE-T)100Mbps(100BASE-TX)1000Mbps(1000BASE-T)2.5Gbps(2.5GBASE-T)5Gbps(5GBASE-T)10Gbps(10GBASE-T)符号化方式伝送路:マンチェスターコーディング (10BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)アクセス方式CSMA/CD
Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイトBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ (6)マグネット付属
仕様【伝送路符号化方式】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)【バッファー容量】512KB【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足規格VCCI Class Bポート数8ポート端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境動作保証:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)規格値:1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)伝送距離最大100mデータ転送方式ストア&フォワード
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチBUFFALO(バッファロー)欠品中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書材質金属規格VCCI Class Aポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)端子形状RJ-45型8極コネクター接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)本体質量(kg)1対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器電源電圧(V)100 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)10.1バッファメモリ4.1Mbit適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.6動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~85電源供給方式電源ユニット内蔵発熱量(KJ/h)36.36マグネット○※別売オプションが必要です伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)伝送速度16Gbit/s伝送距離(m)100符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)データ記録件数約8190アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.23レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)データ転送方式ストア&フォワード
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチBUFFALO(バッファロー)欠品中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書材質金属規格VCCI Class Aポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)端子形状RJ-45型8極コネクター接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)本体質量(kg)1.6対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器電源電圧(V)100 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×43×180機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)13.8バッファメモリ4.1Mbit適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.5動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~85電源供給方式電源ユニット内蔵発熱量(KJ/h)50.00マグネット○※別売オプションが必要です伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)伝送速度24Gbit/s伝送距離(m)100符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)データ記録件数約8190アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.3レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)データ転送方式ストア&フォワード