カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- 3M(スリーエム)(5)
- INFINEON(2)
- IXYS(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- STMicro(24)
- TRUSCO(1)
- Vesrah(2)
- エレコム(14)
- オリエンタルモーター(1)
- オーハウス(5)
- サカエ(1)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- メディアカバーマーケット(4)
- 富士フイルム(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 東日製作所(1)
- 重松製作所(5)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「tm3tm3」の検索結果
特価
関連キーワード

USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m
BUFFALO(バッファロー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠色ブラック質量(g)約40適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3ケーブル長(m)0.8端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オスコネクタ形状Type-C最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)対応機種USB Type-C(R)搭載機器インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス動作湿度(%)10~85最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)動作温度範囲(℃)0~45ケーブル種類ストレート転送速度(Gbps)最大40(規格値)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら