カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • brother(ブラザー)(11)
  • ノーブランド(2)
  • ホンダ(2)
  • SONY(ソニー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • エネックス(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • コーヨーラド(1)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
  • エクシア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-396」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンクステーション LS220DGシリーズ ネットワークHDD 2ベイ 12TB BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション LS220DGシリーズ ネットワークHDD 2ベイ 12TB

    BUFFALO(バッファロー)
    87,980税込96,778
    1台
    翌日出荷
    ネットワークにつながるハードディスクは、USB接続よりメリットがたくさん! HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID1(ミラーリング)」で安心 保存したデータに、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能 家中で、地デジ録画番組が楽しめるDTCP-IP機能を標準搭載 安心で選ぶならバッファロー。正規データ復旧サービス対応。 NASに求められる機能充実。基本機能で選んでもバッファローです。
    付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-A対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット WebAccess ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット WebAccess,Windows 8.1 64ビット/32ビット NAS Navigator2,Windows 8.1 64ビット/32ビット 簡単バックアップ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体,Windows 7 64ビット/32ビット WebAccess ,Windows 7 64ビット/32ビット NAS Navigator2,Windows 7 64ビット/32ビット 簡単バックアップ,Windows 7 64ビット/32ビット ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール,macOS 10.13 本体 ,macOS 10.13 WebAccess ,macOS 10.13 NAS Navigator2 ,macOS 10.12 本体 ,macOS 10.12 WebAccess ,macOS 10.12 NAS Navigator2 ,OS X 10.11 本体 ,OS X 10.11 WebAccess ,OS X 10.11 NAS Navigator2 ,OS X 10.10 本体 ,OS X 10.9 本体,OS X 10.8 本体 ,Mac OS X 10.7 本体,Mac OS X 10.6 本体 ,iOS 12以降 SmartPhone Navigator ,iOS 10以降 本体,iOS 10以降 WebAccess ,Android 4.4以降 本体 ,Android 4.4以降 WebAccess ,Android 4.4以降 SmartPhone Navigator ,コネクタ形状RJ-45型 8極本体質量(kg)約2.5対応機種【パソコン】有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。【スマートフォン、タブレット端末】 iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)48インターフェースUSB2.0/1.1保証期間1年動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205 ※本体のみ(突起部除く)対応プロトコルTCP/IP搭載ドライブ6TB×2有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
mr968396特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mr968396