カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • Canon(3)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • MH CONNECTORS(23)
  • MICROCHIP(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • SIEMENS(6)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
  • SPARKFUN(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(67)
  • TRUSCO(2)
  • アソー(2)
  • カクダイ(3)
  • コミネ(18)
  • サンコーテクノ(3)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 大阪魂(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 4d」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
    付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書材質金属規格VCCI Class Aポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)端子形状RJ-45型8極コネクター接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)本体質量(kg)1対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器電源電圧(V)100 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)10.1バッファメモリ4.1Mbit適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.6動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~85電源供給方式電源ユニット内蔵発熱量(KJ/h)36.36マグネット○※別売オプションが必要です伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)伝送速度16Gbit/s伝送距離(m)100符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)データ記録件数約8190アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.23レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)データ転送方式ストア&フォワード
  • 法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
    付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書材質金属規格VCCI Class Aポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)端子形状RJ-45型8極コネクター接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)本体質量(kg)1.6対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器電源電圧(V)100 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×43×180機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)13.8バッファメモリ4.1Mbit適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.5動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~85電源供給方式電源ユニット内蔵発熱量(KJ/h)50.00マグネット○※別売オプションが必要です伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)伝送速度24Gbit/s伝送距離(m)100符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)データ記録件数約8190アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.3レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)データ転送方式ストア&フォワード